トックベアリング(TOK)
PEシリーズ 耐薬品性ベアリング
RoHS指令対応品。超高分子量ポリエチレン。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45993604
PE-30-GHP10
30
9
-
-
10
10
30
9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
44日以内出荷
返品不可
45993613
PE-35-GHP17W1.75
35
11
1.75
1.75
17
17
35
11
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45993622
PE-35-GHP8W1.75
35
11
1.75
1.75
8
8
35
11
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45993631
PE-35-PHP8W1.75
35
11
1.75
1.75
8
8
35
11
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
44日以内出荷
返品不可
45993647
PE-35-SHP15
35
11
-
-
15
15
35
11
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
46日以内出荷
返品不可
45993656
PE-35-SHP17W1.75
35
11
1.75
1.75
17
17
35
11
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45993665
PE-35-SHP8W1.75
35
11
1.75
1.75
8
8
35
11
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45993674
PE-40-GHP17
40
12
-
-
17
17
40
12
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方