ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)

ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R) - トックベアリング(TOK)ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R) - トックベアリング(TOK)
(1件のレビュー)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法W(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45993981DO-18-H5185-66
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
45994006DO-24-B224--77
オープン
139
153(税込)
当日出荷
45994015DO-24-B424--77
オープン
129
142(税込)
当日出荷
45993997DO-22-A322-577
オープン
取扱い終了
返品不可
45994024DO-24-BH0.524--77
オープン
取扱い終了
返品不可
45994033DO-29-H6296-77
オープン
取扱い終了
返品不可
45994042DO-35-H6W1356-77
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45994006
2024-01-31
用途: 淀鋼物置の吊り扉に使用しました
その他業種

ヨド鋼の物置吊り扉のコマが破損しました。
メーカーの部品は高く付くので、モノタロウで購入しました。
車輪のM6の緩みどめナットが付属していれば最高デス。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする