バーテック
バーストリップブラシ H-TYPE
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質
毛丈(mm)
長さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46001672
H850-1000FR2
H-850
N-SPREAD
50
1000
1
¥
21,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46001742
H950-1000H
H-950
馬毛
50
1000
1
¥
28,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46001566
H16100-1000
H-16100
PBT 青 0.5
100
1000
-
¥
34,140
取扱い終了
返品不可
46001575
H1650-1000FR3
H-1650
N-SPREAD
50
1000
-
¥
93,000
取扱い終了
返品不可
46001584
H1650-500FR3
H-1650
N-SPREAD
50
500
-
¥
92,200
取扱い終了
返品不可
46001593
H1680-1000
H-1680
PBT 青 0.5
80
1000
-
¥
33,080
取扱い終了
返品不可
46001602
H1680-1000FR3
H-1680
N-SPREAD
80
1000
-
¥
101,000
取扱い終了
返品不可
46001611
H1680-500FR3
H-1680
N-SPREAD
80
500
-
¥
95,000
取扱い終了
返品不可
46001627
H810-1000
H-810
NY 黒 0.1
10
1000
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46001636
H810-2000
H-810
NY 黒 0.1
10
2000
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46001645
H825-100
H-825
PBT 白 0.2
25
100
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46001654
H825-1000
H-825
PBT 白 0.2
25
1000
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46001663
H825-500
H-825
PBT 白 0.2
25
500
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46001681
H850-500FR2
H-850
N-SPREAD
50
500
-
¥
66,800
取扱い終了
返品不可
46001697
H925-100
H-925
PBT 青 0.2
25
100
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46001706
H925-1000
H-925
PBT 青 0.2
25
1000
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46001715
H925-500
H-925
PBT 青 0.2
25
500
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46001724
H950-1000
H-950
PBT 青 0.2
50
1000
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46001733
H950-1000FR3
H-950
N-SPREAD
50
1000
-
¥
69,800
取扱い終了
返品不可
46001751
H950-500FR3
H-950
N-SPREAD
50
500
-
¥
66,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください