大日ハンソー
ピボテッドバケット(耐熱用)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法I(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46005574
PB-430
白
100
8
22
20
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46005583
PL-550-1AG
淡黄
131
10
26.5
20
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46005592
POL-300-1G
淡黄
160
20
10
75
¥
6,190
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
46005601
PS-200-1G
淡黄
101
9.4
18
20
¥
5,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください