プロサイド(スクリューブレード)

プロサイド(スクリューブレード) - 大日ハンソープロサイド(スクリューブレード) - 大日ハンソープロサイド(スクリューブレード) - 大日ハンソープロサイド(スクリューブレード) - 大日ハンソープロサイド(スクリューブレード) - 大日ハンソープロサイド(スクリューブレード) - 大日ハンソープロサイド(スクリューブレード) - 大日ハンソープロサイド(スクリューブレード) - 大日ハンソー
(1件のレビュー)

非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)

内容量1個
注意
※羽根のみの商品でございます。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ピッチ(mm)
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46005985LG40R15-10-WLGスタイル15±1.06.540+0.2
7,970
6,398
7,038(税込)
当日出荷
46005994LG40R30-10-WLGスタイル30±1.06.540+0.2
7,970
6,398
7,038(税込)
当日出荷
460057232 1/2-200R-1-Bスタンダードスタイル60±1.06.963
380
299
329(税込)
当日出荷
460057322 1/2-200R-1-Wスタンダードスタイル60±1.06.963
430
339
373(税込)
当日出荷
460057412 1/2-254L-1-Wスタンダードスタイル77±1.0565
500
399
439(税込)
当日出荷
460057572 1/2-254R-2-Bスタンダードスタイル77±1.0565
490
389
428(税込)
当日出荷
460057663 1/8-200R-1-Bスタンダードスタイル70±1.0880
460
369
406(税込)
当日出荷
460057753 1/8-200R-1-Wスタンダードスタイル70±1.0880
510
399
439(税込)
当日出荷
460057843 1/8-254L-1-Wスタンダードスタイル74±1.07.980
530
419
461(税込)
当日出荷
460057933 1/8-254R-2-Bスタンダードスタイル74±1.07.980
510
399
439(税込)
当日出荷
460058454R-1-Bスタンダードスタイル80±1.09100
740
579
637(税込)
当日出荷
460058544R-1-Wスタンダードスタイル80±1.09100
820
649
714(税込)
当日出荷
460058024 1/2L-2-Bスタンダードスタイル73±1.09113.9
760
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
460058114 1/2L-2-Wスタンダードスタイル73±1.09113.9
840
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
460058274 1/2R-3-Bスタンダードスタイル73±1.09113.5
760
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
460058364 1/2R-3-Wスタンダードスタイル73±1.09113.5
840
669
736(税込)
11日以内出荷
返品不可
460058635L-1-Bスタンダードスタイル104±1.011.3124
1,110
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
460058725L-1-Wスタンダードスタイル104±1.011.3124
1,270
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
460058815R-1-Bスタンダードスタイル104±1.08.8124
1,110
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
460058975R-1-Wスタンダードスタイル104±1.08.8124
1,270
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
46005687136L-1スタンダードスタイルその他120±1.010.1136
1,480
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
460059066L-2-Bスタンダードスタイル116±1.013.4150
1,560
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
460059156L-2-Wスタンダードスタイル116±1.013.4150
1,730
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
460059246R-2-Bスタンダードスタイル116±1.013.7149
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
460059336R-2-Wスタンダードスタイル116±1.013.7149
1,580
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
460059428L-2-Bスタンダードスタイル159±1.016.8200
3,490
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
460059518L-2-Wスタンダードスタイル159±1.016.8200
3,880
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
460059678R-2-Bスタンダードスタイル159±1.016.4200
3,490
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
460059768R-2-Wスタンダードスタイル159±1.016.4200
3,880
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
4600564410L-1-Wスタンダードスタイル205±1.021.1248
7,290
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
4600565310R-2-Bスタンダードスタイル205±1.021247
6,710
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
4600566210R-2-Wスタンダードスタイル205±1.021247
7,290
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
4600567112R-1-Bスタンダードスタイル200±1.026.7300
12,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
4600569614RG-1スタンダードスタイルその他238±1.027347
19,900
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
4600570516R-1-Wスタンダードスタイル320±1.015400
20,300
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
4600571419 1/2L-1スタンダードスタイルその他324±1.020.5490
42,600
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006003N-4 1/2R-1-B厚肉スタイル75±1.014.8113
1,470
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
46006012N-4 1/2R-1-W厚肉スタイル75±1.014.8113
1,580
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006021N-6L-1-B厚肉スタイル133±1.019.6149
2,390
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006037N-6R-1-B厚肉スタイル133±1.019.6149
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46006046N-8R-2-B厚肉スタイル175±1.017198
3,890
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006055N-8R-2-W厚肉スタイル175±1.017198
4,150
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46005723
2016-10-14
用途: スクリュー

使用感は今までも大日ハンソー製品を使っていたので同じ。
納期がかかるが、この値段は魅力的。
ちなみに上下の止め具は、注文コード46005197のイモノカラーのようです、鋳物ですので写真のように白くはないです。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする