曜日別特売

当てもの PXLマジック製

当てもの PXLマジック製 - 田村総業

エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。
脱着式でやわらかく、仕上製品向け。

スリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)、SSタイプ1~3t用=PXL-50、SSタイプ5t用=PXL-75材質ナイロン適合N形用(エンドレス形用)厚さ(mm)3タイプPXL内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46066745PXL-025-10025100
オープン
取扱い終了
返品不可
46066754PXL-025-1000251000
オープン
取扱い終了
返品不可
46066763PXL-025-20025200
オープン
取扱い終了
返品不可
46066772PXL-025-30025300
オープン
取扱い終了
返品不可
46066781PXL-025-40025400
オープン
取扱い終了
返品不可
46066797PXL-025-50025500
オープン
取扱い終了
返品不可
46066806PXL-025-60025600
オープン
取扱い終了
返品不可
46066815PXL-025-70025700
オープン
取扱い終了
返品不可
46066824PXL-025-80025800
オープン
取扱い終了
返品不可
46066833PXL-025-90025900
オープン
取扱い終了
返品不可
46066842PXL-035-10035100
オープン
取扱い終了
返品不可
46066851PXL-035-1000351000
オープン
取扱い終了
返品不可
46066867PXL-035-20035200
オープン
取扱い終了
返品不可
46066876PXL-035-30035300
オープン
取扱い終了
返品不可
46066885PXL-035-40035400
オープン
取扱い終了
返品不可
46066894PXL-035-50035500
オープン
取扱い終了
返品不可
46066903PXL-035-60035600
オープン
取扱い終了
返品不可
46066912PXL-035-70035700
オープン
取扱い終了
返品不可
46066921PXL-035-80035800
オープン
取扱い終了
返品不可
46066937PXL-035-90035900
オープン
取扱い終了
返品不可
46066946PXL-050-10050100
オープン
取扱い終了
返品不可
46066955PXL-050-1000501000
オープン
取扱い終了
返品不可
46066964PXL-050-20050200
オープン
取扱い終了
返品不可
46066973PXL-050-30050300
オープン
取扱い終了
返品不可
46066982PXL-050-40050400
オープン
取扱い終了
返品不可
46066991PXL-050-50050500
オープン
取扱い終了
返品不可
46067007PXL-050-60050600
オープン
取扱い終了
返品不可
46067016PXL-050-70050700
オープン
取扱い終了
返品不可
46067025PXL-050-80050800
オープン
取扱い終了
返品不可
46067034PXL-050-90050900
オープン
取扱い終了
返品不可
46067043PXL-075-10075100
オープン
取扱い終了
返品不可
46067052PXL-075-1000751000
オープン
取扱い終了
返品不可
46067061PXL-075-20075200
オープン
取扱い終了
返品不可
46067077PXL-075-30075300
オープン
取扱い終了
返品不可
46067086PXL-075-40075400
オープン
取扱い終了
返品不可
46067095PXL-075-50075500
オープン
取扱い終了
返品不可
46067104PXL-075-60075600
オープン
取扱い終了
返品不可
46067113PXL-075-70075700
オープン
取扱い終了
返品不可
46067122PXL-075-80075800
オープン
取扱い終了
返品不可
46067131PXL-075-90075900
オープン
取扱い終了
返品不可
46067147PXL-100-100100100
オープン
取扱い終了
返品不可
46067156PXL-100-10001001000
オープン
取扱い終了
返品不可
46067165PXL-100-200100200
オープン
取扱い終了
返品不可
46067174PXL-100-300100300
オープン
取扱い終了
返品不可
46067183PXL-100-400100400
オープン
取扱い終了
返品不可
46067192PXL-100-500100500
オープン
取扱い終了
返品不可
46067201PXL-100-600100600
オープン
取扱い終了
返品不可
46067217PXL-100-700100700
オープン
取扱い終了
返品不可
46067226PXL-100-800100800
オープン
取扱い終了
返品不可
46067235PXL-100-900100900
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする