岩田製作所
ワッシャープラグB
1つで2つのネジサイズに対応できます。
M4~M20に対応できます。
穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ねじ
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法d4(Φmm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75895951
HDBS0608-P
1パック(10個)
M6M8
3.4
5.3
4.4
12.7
5
7
9.5
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75895976
HDBS1620-P
1パック(10個)
M16M20
11.5
13.9
14.1
12.1
5
17.4
19.8
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46106435
HDBS0608
1個
M6M8
3.4
5.3
4.4
12.7
5
7
9.5
¥
55
取扱い終了
返品不可
代替品有
46106471
HDBS1620
1個
M16M20
11.5
13.9
14.1
12.1
5
17.4
19.8
¥
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
46106417
HDBS0405
1個
M4M5
2.3
3.5
3.1
12.5
4.8
4.5
7.9
¥
45
取扱い終了
返品不可
46106426
HDBS0405-B
1パック(1000個)
M4M5
2.3
3.5
3.1
12.5
4.8
4.5
7.9
オープン
取扱い終了
返品不可
46106444
HDBS0608-B
1パック(1000個)
M6M8
3.4
5.3
4.4
12.7
5
7
9.5
オープン
取扱い終了
返品不可
46106453
HDBS1012
1個
M10M12
7.4
8.8
8.9
12.7
5
10.5
15.8
¥
60
取扱い終了
返品不可
46106462
HDBS1012-B
1パック(500個)
M10M12
7.4
8.8
8.9
12.7
5
10.5
15.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46106487
HDBS1620-B
1パック(500個)
M16M20
11.5
13.9
14.1
12.1
5
17.4
19.8
オープン
取扱い終了
返品不可
75895942
HDBS0405-P
1パック(10個)
M4M5
2.3
3.5
3.1
12.5
4.8
4.5
7.9
オープン
取扱い終了
返品不可
75895967
HDBS1012-P
1パック(10個)
M10M12
7.4
8.8
8.9
12.7
5
10.5
15.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください