曜日別特売

ワッシャープラグD

ワッシャープラグD - 岩田製作所ワッシャープラグD - 岩田製作所ワッシャープラグD - 岩田製作所

入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。
M4~M16に対応できます。
穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
1つで2つのサイズに対応できます。

全12種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合ねじ
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法d6(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d4(Φmm)
寸法d5(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75896055HDDS0608-P1パック(10個)M6M83.65.39.1Φ11.3195.5Φ7
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
75896064HDDS1012-P1パック(10個)M10M127.28.812.8Φ15269.3Φ10.5
1,070
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
46106636HDDS06081個M6M83.65.39.1Φ11.3195.5Φ7
65
取扱い終了
返品不可
代替品有
46106654HDDS10121個M10M127.28.812.8Φ15269.3Φ10.5
80
取扱い終了
返品不可
代替品有
46106611HDDS04051個M4M52.93.67.5Φ8.7163.9Φ4.6
50
取扱い終了
返品不可
46106627HDDS0405-B1パック(500個)M4M52.93.67.5Φ8.7163.9Φ4.6
オープン
取扱い終了
返品不可
46106645HDDS0608-B1パック(500個)M6M83.65.39.1Φ11.3195.5Φ7
オープン
取扱い終了
返品不可
46106663HDDS1012-B1パック(200個)M10M127.28.812.8Φ15269.3Φ10.5
オープン
取扱い終了
返品不可
46106672HDDS14161個M14M1610.812.516.6Φ182612.4Φ14
170
取扱い終了
返品不可
46106681HDDS1416-B1パック(200個)M14M1610.812.516.6Φ182612.4Φ14
オープン
取扱い終了
返品不可
75896046HDDS0405-P1パック(10個)M4M52.93.67.5Φ8.7163.9Φ4.6
オープン
取扱い終了
返品不可
75896073HDDS1416-P1パック(10個)M14M1610.812.516.6Φ182612.4Φ14
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46106636HDDS060875896055HDDS0608-PHDDS0608 ワッシャープラグD 岩田製作所 75896055ワッシャープラグD岩田製作所1パック(10個)
849
税込934
内容量が変更になりました
46106654HDDS101275896064HDDS1012-PHDDS1012 ワッシャープラグD 岩田製作所 75896064ワッシャープラグD岩田製作所1パック(10個)
999
税込1,099
内容量が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする