曜日別特売

円錐プラグA(EPDM)

円錐プラグA(EPDM) - 岩田製作所円錐プラグA(EPDM) - 岩田製作所円錐プラグA(EPDM) - 岩田製作所円錐プラグA(EPDM) - 岩田製作所円錐プラグA(EPDM) - 岩田製作所
(2件のレビュー)

耐薬品性に優れています。
シリコン製プラグに比べ安価です。

用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
商品状態
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
適合ねじ
寸法d(Φmm)
耐熱温度(℃)
硬度(ショア A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46107853HBAE25-2-B1パック(1000個)EPDM エチレンプロピレンゴム--252.5-0.8150約50~60
7,1306,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
46107887HBAE32-B1パック(1000個)EPDM エチレンプロピレンゴム-163.2M31.6150約50~60
7,1306,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
46107896HBAE47-B1パック(1000個)EPDM エチレンプロピレンゴム--164.7M41.6150約50~60
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46107905HBAE48-B1パック(1000個)EPDM エチレンプロピレンゴム--564.8-1.2150約50~60
15,30014,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46107914HBAE50-B1パック(1000個)EPDM エチレンプロピレンゴム--285-1.2150約50~60
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
46107923HBAE51-B1パック(1000個)EPDM エチレンプロピレンゴム--195.1-1.6150約50~60
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
46107932HBAE55-B1パック(1000個)EPDM エチレンプロピレンゴム--385.5-1.2150約50~60
15,30014,980
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
46107966HBAE87-2-B1パック(1000個)EPDM エチレンプロピレンゴム-258.7M84.7150約50~60
25,70024,980
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
75894445HBAE87-2-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム-25.48.7M84.7150約50~60
410409
409
450(税込)
当日出荷
46107993HBAE95-2-B1パック(1000個)EPDM エチレンプロピレンゴム-329.5M83.2150約50~60
28,60027,980
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
75894463HBAE95-2-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム-329.5M83.2150約50~60
460459
459
505(税込)
当日出荷
46107546HBAE100-B1パック(500個)EPDM エチレンプロピレンゴム-4810M8~M105150約50~60
23,80022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
75894271HBAE100-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム-4810M8~M105150約50~60
790789
789
868(税込)
当日出荷
46107582HBAE111-B1パック(500個)EPDM エチレンプロピレンゴム--1711.1M108.7150約50~60
16,70015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75894287HBAE111-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム--1711.1M108.7150約50~60
540538
538
592(税込)
当日出荷
46107634HBAE127-2-B1パック(200個)EPDM エチレンプロピレンゴム--5012.7-3.2150約50~60
12,40011,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
75894323HBAE127-2-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム-5012.7M123.2150約50~60
920919
919
1,011(税込)
当日出荷
46107677HBAE143-2-B1パック(200個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2814.3M148150約50~60
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
75894341HBAE143-2-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2814.3M148150約50~60
790789
789
868(税込)
当日出荷
46107747HBAE167-B1パック(200個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2516.7-12.7150約50~60
12,40011,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
75894375HBAE167-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2516.7-12.7150約50~60
920919
919
1,011(税込)
当日出荷
46107783HBAE174-B1パック(200個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2517.4-11.1150約50~60
12,40011,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75894393HBAE174-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2517.4-11.1150約50~60
920919
919
1,011(税込)
当日出荷
46107826HBAE206-B1パック(100個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2520.6-15.9150約50~60
9,0308,788
8,788
9,667(税込)
翌々日出荷
返品不可
75894411HBAE206-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2520.6-15.9150約50~60
1,1901,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
05452099HBAE25-2-P1パック(10個)---------
150149
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
05452126HBAE32-P1パック(10個)---------
150149
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
05452153HBAE47-P1パック(10個)---------
150149
149
164(税込)
翌々日出荷
05452187HBAE48-P1パック(10個)---------
220219
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
05452205HBAE50-P1パック(10個)---------
150149
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
05452223HBAE51-P1パック(10個)---------
150149
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
05452257HBAE55-P1パック(10個)---------
220219
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
38429336HBAE120-B【ワケあり】1パック(500個)EPDM エチレンプロピレンゴム※理由あり(目立った傷や汚れなし)1912M129150約50~60
オープン12,675
5,661
アウトレット
6,227(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
46107941HBAE64-B1パック(1000個)EPDM エチレンプロピレンゴム-196.4M5~M63.2150約50~60
オープン
取扱い終了
代替品有
46108002HBAE95-B1パック(1000個)EPDM エチレンプロピレンゴム--199.5M86.4150約50~60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75894454HBAE95-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム--199.5M86.4150約50~60
オープン
取扱い終了
代替品有
46107573HBAE111-2-B1パック(500個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2511.1M106.4150約50~60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75894296HBAE111-2-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2511.1M106.4150約50~60
オープン
取扱い終了
代替品有
46107607HBAE120-B1パック(500個)EPDM エチレンプロピレンゴム-1912M129150約50~60
オープン
取扱い終了
代替品有
75894305HBAE120-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム--1912-9150約50~60
オープン
取扱い終了
代替品有
46107643HBAE127-B1パック(500個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2512.7-7.9150約50~60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75894314HBAE127-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2512.7-7.9150約50~60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46107686HBAE143-B1パック(200個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2514.3M149.5150約50~60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75894332HBAE143-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2514.3M149.5150約50~60
オープン
取扱い終了
代替品有
46107704HBAE150-B1パック(200個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2515-10150約50~60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75894357HBAE150-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2515-10150約50~60
オープン
取扱い終了
代替品有
46107722HBAE159-B1パック(200個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2015.9M1611.1150約50~60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75894366HBAE159-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2015.9M1611.1150約50~60
オープン
取扱い終了
代替品有
46107765HBAE170-B1パック(200個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2517M1813150約50~60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75894384HBAE170-P1パック(10個)EPDM エチレンプロピレンゴム--2517M1813150約50~60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46107941HBAE64-B52692913GKE0250X0750HBAE64-B 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52692913円錐プラグ EPDM岩田製作所1箱(1000個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46108002HBAE95-B52692929GKE0375X0750HBAE95-B 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52692929円錐プラグ EPDM岩田製作所1箱(1000個)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75894454HBAE95-P52694076GKE0375X0750-PHBAE95-P 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52694076円錐プラグ EPDM岩田製作所1袋(10個)
409
税込450
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46107573HBAE111-2-B52692816GKE0437X1000HBAE111-2-B 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52692816円錐プラグ EPDM岩田製作所1箱(500個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75894296HBAE111-2-P52693979GKE0437X1000-PHBAE111-2-P 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52693979円錐プラグ EPDM岩田製作所1袋(10個)
538
税込592
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46107607HBAE120-B52692825GKE0472X0748HBAE120-B 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52692825円錐プラグ EPDM岩田製作所1箱(500個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75894305HBAE120-P52693988GKE0472X0748-PHBAE120-P 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52693988円錐プラグ EPDM岩田製作所1袋(10個)
609
税込670
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46107643HBAE127-B52692834GKE0500X1000HBAE127-B 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52692834円錐プラグ EPDM岩田製作所1箱(500個)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75894314HBAE127-P52693997GKE0500X1000-PHBAE127-P 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52693997円錐プラグ EPDM岩田製作所1袋(10個)
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46107686HBAE143-B52692843GKE0563X1000HBAE143-B 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52692843円錐プラグ EPDM岩田製作所1箱(200個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75894332HBAE143-P52694006GKE0563X1000-PHBAE143-P 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52694006円錐プラグ EPDM岩田製作所1袋(10個)
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46107704HBAE150-B52692859GKE0594X1000HBAE150-B 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52692859円錐プラグ EPDM岩田製作所1箱(200個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75894357HBAE150-P52694015GKE0594X1000-PHBAE150-P 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52694015円錐プラグ EPDM岩田製作所1袋(10個)
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46107722HBAE159-B52692868GKE0625X0813HBAE159-B 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52692868円錐プラグ EPDM岩田製作所1箱(200個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75894366HBAE159-P52694024GKE0625X0813-PHBAE159-P 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52694024円錐プラグ EPDM岩田製作所1袋(10個)
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46107765HBAE170-B52692877GKE0669X1000HBAE170-B 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52692877円錐プラグ EPDM岩田製作所1箱(200個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75894384HBAE170-P52694033GKE0669X1000-PHBAE170-P 円錐プラグ EPDM 岩田製作所 52694033円錐プラグ EPDM岩田製作所1袋(10個)
919
税込1,011
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75894463
2021-04-27
用途: バイクメンテナンス
製造業

タンクを取り外す際のフューエルパイルの栓にしています。専用品がデイトナなどで出ていますが、数と価格からこちらを使っています。安いので気軽に使い捨てることができます。
HBAE95-2-PとHBAE143-2-Pを揃えておけばバイクで取り外すパイプ類には十分対応できるためおすすめです。

対象商品 : 75894323
2020-10-07
用途: 機器の更油作業時にドレンの漏洩防止に使用

適度に柔らかい為、ドレン穴にぴったりはまり油漏れが全くない。
小人数作業時に手間が省ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする