曜日別特売

エアブリーザ

エアブリーザ - 協和エアブリーザ - 協和エアブリーザ - 協和エアブリーザ - 協和エアブリーザ - 協和
(1件のレビュー)
仕様ねじ込み式材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100内容量1個
全20種類を絞り込む
ねじ寸法
ねじ長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ寸法
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46134627KRM-AB1-BFG3/812408-29232914
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46134636KRM-AB1-FG3/812408-29312911
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
46134645KRM-AB1-OG3/812408-29402910
オープン
619
681(税込)
当日出荷
46134654KRM-AB1-PG3/812408-29582911
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46134663KRM-AB1-P2G3/812408-29662912
オープン
889
978(税込)
当日出荷
46134672KRM-AB2-BFG1/213408-29743015
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
46134681KRM-AB2-FG1/213408-29823012
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
46134697KRM-AB2-OG1/213408-29913011
オープン
679
747(税込)
当日出荷
46134706KRM-AB2-PG1/213408-30083012
オープン
839
923(税込)
当日出荷
46134715KRM-AB2-P2G1/213408-30163013
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46134724KRM-AB3-BFG3/413408-30243224
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46134733KRM-AB3-FG3/413408-30323220
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
46134742KRM-AB3-OG3/413408-30413219
オープン
749
824(税込)
当日出荷
46134751KRM-AB3-PG3/413408-30593220
オープン
899
989(税込)
当日出荷
46134767KRM-AB3-P2G3/413408-30673221
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46134776KRM-AB4-BFG118408-30753728
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46134785KRM-AB4-FG118408-30833724
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
46134794KRM-AB4-OG118408-30913723
オープン
899
989(税込)
当日出荷
46134803KRM-AB4-PG118408-31053724
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46134812KRM-AB4-P2G118408-31133725
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46134645
2020-06-30
用途: 機械のメンテナンス

レベルゲージに加工して使用 機械メーカー製より安価で作成できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする