HK クロスローラ平行ハンド

HK クロスローラ平行ハンド - 近藤製作所HK クロスローラ平行ハンド - 近藤製作所
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60内容量1個
全13種類を絞り込む
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
作動方式
13種類すべて表示中
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
形式
作動方式
爪長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163424HK-32MS2432複動式(標準)複動42
49,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46163433HK-32MS-NC2432単動式(N.C)ノーマルクローズ42
58,300
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46163442HK-32MS-NO2432単動式(N.O)ノーマルオープン42
58,300
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46163451HK-40MS3040複動式(標準)複動50
56,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46163467HK-40MS-NC3040単動式(N.C)ノーマルクローズ50
64,900
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46163476HK-40MS-NO3040単動式(N.O)ノーマルオープン50
64,900
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46163546HK-80AS6080複動式(標準)複動63
217,800
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46163485HK-50MS13650複動式(標準)複動55
88,800
取扱い終了
返品不可
46163494HK-50MS1-NC3650単動式(N.C)ノーマルクローズ55
96,800
取扱い終了
返品不可
46163503HK-50MS1-NO3650単動式(N.O)ノーマルオープン55
96,800
取扱い終了
返品不可
46163512HK-63MS14063複動式(標準)複動60
108,800
取扱い終了
返品不可
46163521HK-63MS1-NC4063単動式(N.C)ノーマルクローズ60
116,800
取扱い終了
返品不可
46163537HK-63MS1-NO4063単動式(N.O)ノーマルオープン60
116,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする