曜日別特売

HK クロスローラ平行ハンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個動作ストローク(mm)40作動方式ノーマルクローズ注文コード46163521品番HK-63MS1-NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,800
動作ストローク(mm)40シリンダー径(Φmm)63形式単動式(N.C)作動方式ノーマルクローズ爪長さ(mm)60種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアーロッド径(Φmm)32潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)28~68ポート径RC1/8最適把持力(N)800~1400駆動源(MPa)0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする