フジキン
Rジョイント ミニチュアバルブアングル型
バルブ種類
ニードルバルブ
形状
アングル
ハンドル形状
丸形
最高使用圧力(MPa)
1.96
使用温度範囲(℃)
-20~+80
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
呼び径(A)
呼び径(B)
使用流体
材質(ボディ)
接続
管外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
面間距離L(mm)
全開高さH(mm)
ハンドル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46309952
RA-10-R
C3771B
-
-
ガス及び液体
-
-
10
3
33
35
35
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309986
RA-6A-R
C3771B
6
1/8
ガス及び液体
-
チューブ(銅管)×R
6
3
30
35
35
¥
4,160
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46310004
RA-6B-R
C3771B
8
1/4
ガス及び液体
-
チューブ(銅管)×R
6
3
30
35
35
¥
4,160
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46310013
RA-6-R
C3771B
-
-
ガス及び液体
-
-
6
3
30
35
35
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46310047
RA-8A-R
C3771B
6
1/8
ガス及び液体
-
チューブ(銅管)×R
8
3
30
35
35
¥
5,380
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46310065
RA-8B-R
C3771B
8
1/4
ガス及び液体
-
チューブ(銅管)×R
8
3
30
35
35
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46310074
RA-8-R
C3771B
-
-
ガス及び液体
-
-
8
3
30
35
35
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
92日以内出荷
返品不可
46309925
RA-10
-
-
-
ガス及び液体
C3771B
差込み
10
3
33
35
35
¥
4,510
取扱い終了
返品不可
46309934
RA-10C
-
15
1/2
エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
C3771B
チューブ(銅管)×R
10
-
-
-
-
¥
5,460
取扱い終了
返品不可
46309943
RA-10C-R
-
15
1/2
エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
C3771B
チューブ(銅管)×R
10
-
-
-
-
¥
6,552
取扱い終了
返品不可
46309961
RA-6
-
-
-
ガス及び液体
C3771B
差込み
6
3
30
35
35
¥
3,420
取扱い終了
返品不可
46309977
RA-6A
-
6
1/8
ガス及び液体
C3771B
チューブ(銅管)×R
6
3
30
35
35
¥
3,150
取扱い終了
返品不可
46309995
RA-6B
-
8
1/4
ガス及び液体
C3771B
チューブ(銅管)×R
6
3
30
35
35
¥
3,150
取扱い終了
返品不可
46310022
RA-8
-
-
-
ガス及び液体
C3771B
差込み
8
3
30
35
35
¥
3,460
取扱い終了
返品不可
46310031
RA-8A
-
6
1/8
ガス及び液体
C3771B
チューブ(銅管)×R
8
3
30
35
35
¥
3,370
取扱い終了
返品不可
46310056
RA-8B
-
8
1/4
ガス及び液体
C3771B
チューブ(銅管)×R
8
3
30
35
35
¥
3,370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材