Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型

Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型 - フジキンRジョイント ミニチュアバルブグローブ型 - フジキン
最高使用圧力(MPa)1.96内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
呼び径(A)
呼び径(B)
バルブ種類
形状
使用流体
材質(ボディ)
接続
管外径(Φmm)
ハンドル形状
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
面間距離L(mm)
全開高さH(mm)
ハンドル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11204570RV-10C-RC3771B10R3/8------------
6,200
5,998
6,598(税込)
44日以内出荷
返品不可
46310101RV-10C-RC3771B151/2ニードルバルブストレートエアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体-チューブ(銅管)×R10丸形-20~+80----
5,630
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
46310117RV-10-RC3771B--ニードルバルブストレートガス及び液体--10丸形-20~+803663835
5,880
5,798
6,378(税込)
当日出荷
46310144RV-6A-RC3771B61/8ニードルバルブストレートガス及び液体-チューブ(銅管)×R6丸形-20~+803513835
4,060
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
46310153RV-6B-RC3771B61/4ニードルバルブストレートガス及び液体-チューブ(銅管)×R6丸形-20~+803533835
4,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46310162RV-6-RC3771B--ニードルバルブストレートガス及び液体--6丸形-20~+803603835
4,390
4,298
4,728(税込)
当日出荷
46310196RV-8A-RC3771B81/8ニードルバルブストレートガス及び液体-チューブ(銅管)×R8丸形-20~+803513835
4,160
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
46310214RV-8B-RC3771B81/4ニードルバルブストレートガス及び液体-チューブ(銅管)×R8丸形-20~+803533835
4,160
4,098
4,508(税込)
当日出荷
46310223RV-8-RC3771B--ニードルバルブストレートガス及び液体--8丸形-20~+803603835
4,530
4,298
4,728(税込)
当日出荷
46310083RV-10---ニードルバルブストレートガス及び液体C3771B差込み10丸形-20~+803663835
4,450
取扱い終了
返品不可
46310092RV-10C-151/2ニードルバルブストレートエアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体C3771Bチューブ(銅管)×R10丸形-20~+80----
4,690
取扱い終了
返品不可
46310126RV-6---ニードルバルブストレートガス及び液体C3771B差込み6丸形-20~+803603835
3,320
取扱い終了
返品不可
46310135RV-6A-61/8ニードルバルブストレートガス及び液体C3771Bチューブ(銅管)×R6丸形-20~+803513835
3,070
取扱い終了
返品不可
46310171RV-8---ニードルバルブストレートガス及び液体C3771B差込み8丸形-20~+803603835
3,420
取扱い終了
返品不可
46310187RV-8A-61/8ニードルバルブストレートガス及び液体C3771Bチューブ(銅管)×R8丸形-20~+803513835
3,150
取扱い終了
返品不可
46310205RV-8B-81/4ニードルバルブストレートガス及び液体C3771Bチューブ(銅管)×R8丸形-20~+803533835
3,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする