曜日別特売

ファインシリーズ キャップユニオン

ファインシリーズ キャップユニオン - フジキンファインシリーズ キャップユニオン - フジキン

特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空

形状キャップユニオン材質ステンレス鋼製(SUS316)最高使用圧力(MPa)10接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油内容量1個
関連資料:(4.68MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
呼び径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46329175UJR-JC-19.05381 1/4-18UNEF3619.05
5,320
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
46329184UJR-JC-3.2175/16-24UNF103.2
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
46329193UJR-JC-6.35239/16-18UNF176.35
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46329202UJR-JC-9.52277/8-14UNF239.52
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする