曜日別特売

ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ

ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ - フジキンファインシリーズ ダイヤフラムバルブ - フジキンファインシリーズ ダイヤフラムバルブ - フジキンファインシリーズ ダイヤフラムバルブ - フジキンファインシリーズ ダイヤフラムバルブ - フジキンファインシリーズ ダイヤフラムバルブ - フジキンファインシリーズ ダイヤフラムバルブ - フジキンファインシリーズ ダイヤフラムバルブ - フジキン
使用温度範囲(℃)-10~80ポート数2最高使用圧力(MPa)1材質(ボディ)SUS316Lバルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ内容量1個
関連資料:(6.44MB)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合チューブ外径(Φmm)
寸法H(mm)
有効断面積(mm2)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46329893FPR-ND-71-6.35ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、アクチュエータキャップ:アルミ合金(アルマイト処理)6.35535.5351/4 OD
34,400
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
46329902FPR-ND-71-6.35-2ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、アクチュエータキャップ:アルミ合金(アルマイト処理)6.35535.5351/4 OD
36,100
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
46329911FPR-ND-71-9.52ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、アクチュエータキャップ:アルミ合金(アルマイト処理)9.5267.511.9933/8 OD
52,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
46329927FPR-ND-71-9.52-2ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、アクチュエータキャップ:アルミ合金(アルマイト処理)9.5267.511.9933/8 OD
62,900
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
返品不可
46329936FPR-ND-91-12.7ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、アクチュエータキャップ:アルミ合金(アルマイト処理)12.767.511.9931/2 OD
42,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
46329945FPR-ND-91-6.35ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、アクチュエータキャップ:アルミ合金(アルマイト処理)6.35535.5351/4 OD
29,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
46329954FPR-ND-91-9.52ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、アクチュエータキャップ:アルミ合金(アルマイト処理)9.5267.511.9933/8 OD
38,800
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
46329963FUND-71G-6.35ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)6.35535.5351/4 OD
18,300
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
46329972FUND-71G-6.35-2ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)6.35535.5351/4 OD
22,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
46329981FUND-71G-9.52ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)9.5260.811.9933/8 OD
21,900
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
46329997FUND-71G-9.52-2ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)9.5260.811.9933/8 OD
28,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
46330006FUND-91G-12.7ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)12.760.811.9931/2 OD
33,200
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
46330015FUND-91G-6.35ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)6.35535.5351/4 OD
20,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46330024FUND-91G-9.52ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)9.5260.811.9933/8 OD
27,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
46330033FUNDL-71G-6.35ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)6.3566.35.5351/4 OD
24,700
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
46330042FUNDL-71G-6.35-2ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)6.3566.35.5351/4 OD
28,800
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
46330051FUNDL-71G-9.52ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)9.5285.311.9933/8 OD
30,300
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
46330067FUNDL-71G-9.52-2ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)9.5285.311.9933/8 OD
36,300
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
46330076FUNDL-91G-12.7ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)12.785.311.9931/2 OD
40,200
39,980
43,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
46330085FUNDL-91G-6.35ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)6.3566.35.5351/4 OD
23,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
46330094FUNDL-91G-9.52ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)9.5285.311.9933/8 OD
33,000
32,980
36,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする