曜日別特売

ファインシリーズ ニードルバルブ SUS

ファインシリーズ ニードルバルブ SUS - フジキンファインシリーズ ニードルバルブ SUS - フジキンファインシリーズ ニードルバルブ SUS - フジキンファインシリーズ ニードルバルブ SUS - フジキンファインシリーズ ニードルバルブ SUS - フジキン
内容量1個
全32種類を絞り込む
呼び径
32種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
呼び径(A)
呼び径(B)
接続
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46330121FUE-05-6.356.356.35-接続継手:F900継手4.9-10~150
49,100
47,980
52,778(税込)
当日出荷
46330146FUE-15B1/4B-1/4接続継手:F900継手4.9-10~150
33,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46330164FUE-35B1/4B-1/4接続継手:F900継手4.9-10~150
44,700
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
46330182FUE-75-6.356.35-----
54,800
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
返品不可
46330207FUE-95-6.356.356.35-接続継手:F900継手4.9-10~150
37,200
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
46330225FUH-05-12.712.712.7-接続継手:F900継手4.9-10~150
79,400
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46330243FUH-05-9.529.529.52-接続継手:F900継手4.9-10~150
75,700
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46330261FUH-15C3/8B-3/8接続継手:F900継手4.9-10~150
60,800
58,980
64,878(税込)
当日出荷
46330286FUH-35C3/8B-3/8接続継手:F900継手4.9-10~150
68,800
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
返品不可
46330304FUH-75-9.529.52-----
78,400
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46330322FUH-95-12.712.712.7-接続継手:F900継手4.9-10~150
70,600
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
返品不可
46330347FUH-95-9.529.529.52-接続継手:F900継手4.9-10~150
66,800
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
返品不可
46330383FUN-15A1/8B-1/8接続継手:F900継手4.9-10~150
37,200
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
46330401FUN-35A1/8B-1/8接続継手:F900継手4.9-10~150
44,700
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46330426FUN-95-3.23.23.2-接続継手:F900継手4.9-10~150
41,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
46330112FUE-05-6.35------
33,800
取扱い終了
返品不可
46330137FUE-15B------
23,300
取扱い終了
返品不可
46330155FUE-35B------
30,700
取扱い終了
返品不可
46330173FUE-75-6.35------
37,700
取扱い終了
返品不可
46330191FUE-95-6.35------
25,600
取扱い終了
返品不可
46330216FUH-05-12.7------
54,600
取扱い終了
返品不可
46330234FUH-05-9.52------
52,100
取扱い終了
返品不可
46330252FUH-15C------
41,800
取扱い終了
返品不可
46330277FUH-35C------
47,400
取扱い終了
返品不可
46330295FUH-75-9.52------
53,900
取扱い終了
返品不可
46330313FUH-95-12.7------
48,500
取扱い終了
返品不可
46330331FUH-95-9.52------
46,000
取扱い終了
返品不可
46330356FUN-05-3.2------
33,600
取扱い終了
返品不可
46330365FUN-05-3.2------
33,600
取扱い終了
返品不可
46330374FUN-15A------
25,600
取扱い終了
返品不可
46330392FUN-35A------
30,700
取扱い終了
返品不可
46330417FUN-95-3.2------
28,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする