外ネジ式パネルマウント形ディスク&ニードルストップバルブ

外ネジ式パネルマウント形ディスク&ニードルストップバルブ - フジキン外ネジ式パネルマウント形ディスク&ニードルストップバルブ - フジキン外ネジ式パネルマウント形ディスク&ニードルストップバルブ - フジキン外ネジ式パネルマウント形ディスク&ニードルストップバルブ - フジキン
形状グローブポート数2内容量1個
全25種類を絞り込む
管接続口径
Cv値
25種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
バルブ種類
使用流体
有効断面積(mm2)
Cv値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46333472UD-11500HPA1/8ディスクストップバルブ、ねじ込み式水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体6.4580.35
46,700
41,980
46,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
46333567UH-11500HPA1/8ニードルストップバルブ、ねじ込み式水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体6.4580.35
49,500
42,980
47,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
46333603UH-14GF-R1ニードルストップバルブ、ねじ込み式エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体145.7557.9
196,000
189,800
208,780(税込)
56日以内出荷
返品不可
46333646UH-51500HPA1/8ニードルストップバルブ、ソケットウエルド式水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体6.4580.35
49,500
42,980
47,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
46333481UD-51500HPA1/8-水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体6.4580.35
33,400
取扱い終了
返品不可
46333497UD-91500HP-10-ニードルストップバルブ水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体14.760.8
64,800
取扱い終了
返品不可
46333506UD-91500HP-12-ニードルストップバルブ水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体18.451
68,700
取扱い終了
返品不可
46333515UD-91500HP-12.7--水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体18.451
56,500
取扱い終了
返品不可
46333524UD-91500HP-6-ニードルストップバルブ水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体6.4580.35
49,200
取扱い終了
返品不可
46333533UD-91500HP-6.35--水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体4.9820.27
38,800
取扱い終了
返品不可
46333542UD-91500HP-8-ニードルストップバルブ水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体9.2250.5
51,700
取扱い終了
返品不可
46333551UD-91500HP-9.52--水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体9.2250.5
51,100
取扱い終了
返品不可
46333576UH-14GD1/2-エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体66.423.6
84,000
取扱い終了
返品不可
46333585UH-14GE3/4-エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体92.255
103,400
取扱い終了
返品不可
46333594UH-14GF1-エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体145.7557.9
140,300
取扱い終了
返品不可
46333612UH-14LD1/2-エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体66.423.6
72,800
取扱い終了
返品不可
46333621UH-14LE3/4-エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体92.255
90,000
取扱い終了
返品不可
46333637UH-14LF1-エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体145.7557.9
126,000
取扱い終了
返品不可
46333655UH-91500HP-10-ニードルストップバルブ水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体14.760.8
66,100
取扱い終了
返品不可
46333664UH-91500HP-12-ニードルストップバルブ水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体18.451
70,000
取扱い終了
返品不可
46333673UH-91500HP-12.7--水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体18.451
57,400
取扱い終了
返品不可
46333682UH-91500HP-6-ニードルストップバルブ水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体6.4580.35
50,300
取扱い終了
返品不可
46333691UH-91500HP-6.35--水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体4.9820.27
39,700
取扱い終了
返品不可
46333707UH-91500HP-8-ニードルストップバルブ水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体9.2250.5
53,100
取扱い終了
返品不可
46333716UH-91500HP-9.52--水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体9.2250.5
52,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする