イハラサイエンス
FA-A 油圧用21MPa管フランジ
材質
炭素鋼
形状
フランジ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ボルト
取付ピッチ(mm)
Oリング
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46340253
FA-A-10
1.42
M10×55
40
G25
3/8
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340262
FA-A-15
1.41
M10×55
40
G25
1/2
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
46340271
FA-A-20
1.5
M10×55
45
G30
3/4
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
46340287
FA-A-25
2.94
M12×70
53
G35
1
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
46340296
FA-A-32
3.3
M12×70
63
G40
1 1/4
¥
3,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46340305
FA-A-40
5.4
M16×90
70
G50
1 1/2
¥
6,230
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
46340314
FA-A-50
6.2
M16×90
80
G60
2
¥
7,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46340323
FA-A-65
12.4
M20×115
100
G75
2 1/2
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46340332
FA-A-80
15.5
M22×115
112
G85
3
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください