イハラサイエンス
FA-HA 油圧用21MPa管フランジ
材質
炭素鋼
形状
フランジ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト
取付ピッチ(mm)
Oリング
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46340341
FA-HA-10
M10(参考)
40
G25(参考)
3/8
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340357
FA-HA-15
M10(参考)
40
G25(参考)
1/2
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46340366
FA-HA-20
M10(参考)
45
G30(参考)
3/4
¥
980
¥
789
¥
868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340375
FA-HA-25
M12(参考)
53
G35(参考)
1
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340384
FA-HA-32
M12(参考)
63
G40(参考)
1 1/4
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46340393
FA-HA-40
M16(参考)
70
G50(参考)
1 1/2
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340402
FA-HA-50
M16(参考)
80
G60(参考)
2
¥
3,040
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340411
FA-HA-65
M20(参考)
100
G75(参考)
2 1/2
¥
6,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46340427
FA-HA-80
M22(参考)
112
G85(参考)
3
¥
7,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください