イハラサイエンス
FA-HB 油圧用21MPa管フランジ
材質
炭素鋼
形状
フランジ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト
取付ピッチ(mm)
Oリング
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46340436
FA-HB-10
M10(参考)
40
G25(参考)
3/8
¥
890
¥
719
¥
791
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340445
FA-HB-15
M10(参考)
40
G25(参考)
1/2
¥
890
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46340454
FA-HB-20
M10(参考)
45
G30(参考)
3/4
¥
960
¥
789
¥
868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340463
FA-HB-25
M12(参考)
53
G35(参考)
1
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340472
FA-HB-32
M12(参考)
63
G40(参考)
1 1/4
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340481
FA-HB-40
M16(参考)
70
G50(参考)
1 1/2
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340497
FA-HB-50
M16(参考)
80
G60(参考)
2
¥
3,010
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340506
FA-HB-65
M20(参考)
100
G75(参考)
2 1/2
¥
5,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46340515
FA-HB-80
M22(参考)
112
G85(参考)
3
¥
7,180
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください