イハラサイエンス
FA-SA 油圧用21MPa管フランジ
材質
炭素鋼
形状
フランジ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト
取付ピッチ(mm)
Oリング
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46340612
FA-SA-10
M10(参考)
36
G25(参考)
3/8
¥
860
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340621
FA-SA-15
M10(参考)
36
G25(参考)
1/2
¥
860
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
46340637
FA-SA-20
M10(参考)
40
G30(参考)
3/4
¥
870
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
46340646
FA-SA-25
M12(参考)
48
G35(参考)
1
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
46340655
FA-SA-32
M12(参考)
56
G40(参考)
1 1/4
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
46340664
FA-SA-40
M16(参考)
65
G50(参考)
1 1/2
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
46340673
FA-SA-50
M16(参考)
73
G60(参考)
2
¥
2,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
13日以内出荷
返品不可
46340682
FA-SA-65
M20(参考)
92
G75(参考)
2 1/2
¥
5,450
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46340691
FA-SA-80
M22(参考)
103
G85(参考)
3
¥
6,380
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください