曜日別特売

FA-SB 油圧用21MPa管フランジ

FA-SB 油圧用21MPa管フランジ - イハラサイエンス
材質炭素鋼形状フランジ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト
取付ピッチ(mm)
Oリング
適合管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46340707FA-SB-10M10(参考)36G25(参考)3/8
940
859
945(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340716FA-SB-15M10(参考)36G25(参考)1/2
940
799
879(税込)
翌日出荷
46340725FA-SB-20M10(参考)40G30(参考)3/4
970
889
978(税込)
翌日出荷
46340734FA-SB-25M12(参考)48G35(参考)1
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
46340743FA-SB-32M12(参考)56G40(参考)1 1/4
1,530
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
46340752FA-SB-40M16(参考)65G50(参考)1 1/2
2,480
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
46340761FA-SB-50M16(参考)73G60(参考)2
2,840
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
46340777FA-SB-65M20(参考)92G75(参考)2 1/2
5,790
4,898
5,388(税込)
21日以内出荷
返品不可
46340786FA-SB-80M22(参考)103G85(参考)3
6,730
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする