イハラサイエンス
KBA プラグ
形状
プラグ
寸法
ミリサイズ
温度範囲(℃)
-20~250
スリーブタイプ
エンベロープ付
内容量
1個
全12種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46340953
KBA06-000E
0.006
6
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
46340962
KBA08-000E
0.009
8
¥
1,040
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
46340971
KBA10-000E
0.013
10
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
46340987
KBA12-000E
0.019
12
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
46340996
KBA15-000E
0.031
15
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
46341005
KBA16-000E
0.033
16
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
46341014
KBA18-000E
0.044
18
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
46341023
KBA20-000E
0.054
20
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
46341032
KBA22-000E
0.065
22
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
46341041
KBA25-000E
0.1
25
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
46341057
KBA28-000E
0.125
28
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341066
KBA30-000E
0.143
30
¥
2,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください