曜日別特売

KCA キャップ

KCA キャップ - イハラサイエンスKCA キャップ - イハラサイエンスKCA キャップ - イハラサイエンスKCA キャップ - イハラサイエンス
形状キャップ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46341346KCA06-000E0.0276
2,210
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
46341355KCA08-000E0.048
2,410
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
46341364KCA10-000E0.04910
2,520
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46341373KCA12-000E0.06212
2,860
2,798
3,078(税込)
当日出荷
46341382KCA15-000E0.10315
3,470
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
46341391KCA16-000E0.14216
3,580
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341407KCA18-000E0.14918
3,610
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
46341416KCA20-000E0.19320
4,400
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
46341425KCA22-000E0.19222
4,440
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341434KCA25-000E0.25725
4,780
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341443KCA28-000E0.3628
5,700
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341452KCA30-000E0.35330
6,010
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする