KCC ロングコネクタ

KCC ロングコネクタ - イハラサイエンスKCC ロングコネクタ - イハラサイエンスKCC ロングコネクタ - イハラサイエンスKCC ロングコネクタ - イハラサイエンスKCC ロングコネクタ - イハラサイエンスKCC ロングコネクタ - イハラサイエンス
形状コネクタ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
管接続口径
温度範囲(℃)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46341461KCC04-010N-R1/8-20~2504
1,650
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341477KCC06-010CE炭素鋼R1/8-20~3006
1,860
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341486KCC06-010E-R1/8-20~2506
1,720
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
46341495KCC06-020E-R1/4-20~2506
1,720
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
46341504KCC08-020CE炭素鋼R1/4-20~3008
1,370
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341513KCC08-020E-R1/4-20~2508
1,870
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
46341522KCC10-020CE炭素鋼R1/4-20~30010
1,440
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341531KCC10-020E-R1/4-20~25010
2,010
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
46341547KCC10-030E-R3/8-20~25010
2,290
2,288
2,517(税込)
翌日出荷
46341556KCC12-020E-R1/4-20~25012
2,340
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
46341565KCC12-030CE炭素鋼R3/8-20~30012
1,700
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341574KCC12-030E-R3/8-20~25012
1,670
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
46341583KCC15-030E-R3/8-20~25015
3,090
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
46341592KCC15-040E-R1/2-20~25015
3,090
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46341601KCC16-040CE炭素鋼R1/2-20~30016
2,910
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341617KCC16-040E-R1/2-20~25016
4,030
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
46341626KCC18-030E-R3/8-20~25018
4,490
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341635KCC18-040E-R1/2-20~25018
4,080
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46341644KCC20-040E-R1/2-20~25020
4,490
4,488
4,937(税込)
翌日出荷
返品不可
46341653KCC20-060CE炭素鋼R3/4-20~30020
4,710
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341662KCC20-060E-R3/4-20~25020
4,690
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
46341671KCC22-040E-R1/2-20~25022
6,040
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341687KCC22-060E-R3/4-20~25022
6,040
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
46341696KCC25-060E-R3/4-20~25025
10,500
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341705KCC25-080CE炭素鋼R1-20~30025
6,380
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341714KCC25-080E-R1-20~25025
6,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46341723KCC28-080E-R1-20~25028
10,500
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341732KCC30-080E-R1-20~25030
11,500
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341741KCC30-100E-R1 1/4-20~25030
13,300
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46341757KCC35-100E-R1 1/4-20~25035
17,300
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする