イハラサイエンス
KCT コネクタ(おす)
形状
コネクタ
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法
定格圧力(MPa)
管接続口径
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46343017
KCT04-010N
-
ミリサイズ
50
R1/8
-20~250
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
46343026
KCT04-020N
-
ミリサイズ
50
R1/4
-20~250
¥
860
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
46343035
KCT06-010CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R1/8
-20~300
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
46343044
KCT06-020CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R1/4
-20~300
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
46343053
KCT06-030E
-
ミリサイズ
50
R3/8
-20~250
¥
860
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
46343062
KCT08-010CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R1/8
-20~300
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
46343071
KCT08-020CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R1/4
-20~300
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
46343087
KCT08-030CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R3/8
-20~300
¥
930
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
46343096
KCT10-010E
-
ミリサイズ
50
R1/8
-20~250
¥
860
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
46343105
KCT10-020CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R1/4
-20~300
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
46343114
KCT10-030CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R3/8
-20~300
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
46343123
KCT11-010N
-
インチサイズ
50
R1/8
-20~250
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46343132
KCT11-020N
-
インチサイズ
50
R1/4
-20~250
¥
980
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
46343141
KCT12-020CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R1/4
-20~300
¥
780
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
46343157
KCT12-030CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R3/8
-20~300
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
46343166
KCT12-040CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R1/2
-20~300
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
46343175
KCT13-020N
-
インチサイズ
50
R1/4
-20~250
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
46343184
KCT13-030N
-
インチサイズ
50
R3/8
-20~250
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
46343193
KCT16-030CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R3/8
-20~300
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
46343202
KCT16-040CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R1/2
-20~300
¥
1,040
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
46343211
KCT17-030N
-
インチサイズ
40
R3/8
-20~250
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
46343227
KCT17-040N
-
インチサイズ
40
R1/2
-20~250
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
46343236
KCT20-060CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R3/4
-20~300
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
46343245
KCT21-040N
-
インチサイズ
40
R1/2
-20~250
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
46343254
KCT21-060N
-
インチサイズ
40
R3/4
-20~250
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46343263
KCT25-060CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R3/4
-20~300
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343272
KCT25-080CE
炭素鋼
ミリサイズ
14
R1
-20~300
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343281
KCT27-060N
-
インチサイズ
31
R3/4
-20~250
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
46343297
KCT27-080N
-
インチサイズ
31
R1
-20~250
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
46343306
KCT28-060E
-
ミリサイズ
28
R3/4
-20~250
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
46343315
KCT28-080E
-
ミリサイズ
28
R1
-20~250
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
46343324
KCT30-080E
-
ミリサイズ
28
R1
-20~250
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
46343333
KCT30-100E
-
ミリサイズ
28
R1 1/4
-20~250
¥
4,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
46343342
KCT34-080N
-
インチサイズ
25
R1
-20~250
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
46343351
KCT34-100N
-
インチサイズ
25
R1 1/4
-20~250
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
46343367
KCT35-100E
-
ミリサイズ
25
R1 1/4
-20~250
¥
5,040
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343376
KCT38-120N
-
ミリサイズ
25
R1 1/2
-20~250
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343385
KCT43-100N
-
インチサイズ
21
R1 1/4
-20~250
¥
8,270
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343394
KCT43-120N
-
インチサイズ
21
R1 1/2
-20~250
¥
8,270
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343403
KCT48-120N
-
インチサイズ
21
R1 1/2
-20~250
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46343412
KCT48-160N
-
インチサイズ
21
R2
-20~250
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください