イハラサイエンス
KCW 溶接形コネクタ
形状
コネクタ
温度範囲(℃)
-20~250
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
スリーブタイプ
適合管外径(インチ)
定格圧力(MPa)
質量(kg)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46343421
KCW06-000E
ミリサイズ
エンベロープ付
-
50
0.035
6
¥
1,080
¥
959
¥
1,055
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343437
KCW08-000E
ミリサイズ
エンベロープ付
-
50
0.053
8
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343446
KCW10-000E
ミリサイズ
エンベロープ付
-
40
0.062
10
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343455
KCW11-000N
インチサイズ
エンベロープなし
1/8
50
0.058
10.5
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343464
KCW12-000E
ミリサイズ
エンベロープ付
-
40
0.075
12
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343473
KCW13-000N
インチサイズ
エンベロープなし
1/4
50
0.101
13.8
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343482
KCW15-000E
ミリサイズ
エンベロープ付
-
40
0.127
15
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343491
KCW16-000E
ミリサイズ
エンベロープ付
-
31
0.165
16
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343507
KCW17-000N
インチサイズ
エンベロープなし
3/8
40
0.181
17.3
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343516
KCW18-000E
ミリサイズ
エンベロープ付
-
31
0.198
18
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343525
KCW20-000E
ミリサイズ
エンベロープ付
-
31
0.239
20
¥
2,580
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343534
KCW21-000N
インチサイズ
エンベロープなし
1/2
40
0.231
21.7
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343543
KCW22-000E
ミリサイズ
エンベロープ付
-
31
0.227
22
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343552
KCW25-000E
ミリサイズ
エンベロープ付
-
31
0.34
25
¥
4,470
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343561
KCW27-000N
インチサイズ
エンベロープなし
3/4
31
0.381
27.2
¥
6,940
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343577
KCW28-000E
ミリサイズ
エンベロープ付
-
28
0.463
28
¥
6,180
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343586
KCW30-000E
ミリサイズ
エンベロープ付
-
28
0.448
30
¥
6,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343595
KCW34-000N
インチサイズ
エンベロープなし
1
25
0.597
34
¥
9,740
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343604
KCW35-000E
ミリサイズ
エンベロープ付
-
25
0.635
35
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343613
KCW38-000N
ミリサイズ
エンベロープなし
-
25
0.75
38
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343622
KCW43-000N
インチサイズ
エンベロープなし
1 1/4
21
1.042
42.7
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343631
KCW48-000N
インチサイズ
エンベロープなし
1.5
21
1.428
48.6
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください