イハラサイエンス
KGA 圧力計用コネクタ
形状
コネクタ
寸法
ミリサイズ
接続ねじ種類
G
内容量
1個
全26種類を絞り込む
定格圧力(MPa)
14
40
50
管接続口径
G1/4
G3/8
G1/2
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
質量(kg)
定格圧力(MPa)
管接続口径
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46343647
KGA04-020N
-
0.046
50
G1/4
-20~250
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
46343656
KGA04-030N
-
0.07
50
G3/8
-20~250
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
46343665
KGA06-020CE
炭素鋼
0.04
14
G1/4
-20~300
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46343674
KGA06-020E
-
0.052
50
G1/4
-20~250
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
46343683
KGA06-030CE
炭素鋼
0.066
14
G3/8
-20~300
¥
2,610
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343692
KGA06-030E
-
0.078
50
G3/8
-20~250
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
46343701
KGA06-040CE
炭素鋼
0.105
14
G1/2
-20~300
¥
4,020
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343717
KGA06-040E
-
0.121
50
G1/2
-20~250
¥
3,830
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46343726
KGA08-020CE
炭素鋼
0.043
14
G1/4
-20~300
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
46343735
KGA08-020E
-
0.058
50
G1/4
-20~250
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
46343744
KGA08-030CE
炭素鋼
0.071
14
G3/8
-20~300
¥
2,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343753
KGA08-030E
-
0.085
50
G3/8
-20~250
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
46343762
KGA08-040CE
炭素鋼
0.11
14
G1/2
-20~300
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343771
KGA08-040E
-
0.128
50
G1/2
-20~250
¥
3,830
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
46343787
KGA10-020CE
炭素鋼
0.051
14
G1/4
-20~300
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343796
KGA10-020E
-
0.064
40
G1/4
-20~250
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
46343805
KGA10-030CE
炭素鋼
0.076
14
G3/8
-20~300
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343814
KGA10-030E
-
0.09
40
G3/8
-20~250
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
46343823
KGA10-040CE
炭素鋼
0.115
14
G1/2
-20~300
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343832
KGA10-040E
-
0.133
40
G1/2
-20~250
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
46343841
KGA12-020CE
炭素鋼
0.053
14
G1/4
-20~300
¥
2,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343857
KGA12-020E
-
0.073
40
G1/4
-20~250
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
46343866
KGA12-030CE
炭素鋼
0.069
14
G3/8
-20~300
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343875
KGA12-030E
-
0.099
40
G3/8
-20~250
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46343884
KGA12-040CE
炭素鋼
0.119
14
G1/2
-20~300
¥
4,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46343893
KGA12-040E
-
0.14
40
G1/2
-20~250
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください