イハラサイエンス
KHA アダプタ
形状
アダプタ
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法
管接続口径
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46344024
KHA06-010CE
炭素鋼
0.011
ミリサイズ
R1/8
-20~300
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
46344033
KHA06-010E
-
0.013
ミリサイズ
R1/8
-20~250
¥
1,090
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌日出荷
46344042
KHA08-020CE
炭素鋼
0.025
ミリサイズ
R1/4
-20~300
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
46344051
KHA08-020E
-
0.024
ミリサイズ
R1/4
-20~250
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
46344067
KHA10-020CE
炭素鋼
0.026
ミリサイズ
R1/4
-20~300
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
46344076
KHA10-020E
-
0.026
ミリサイズ
R1/4
-20~250
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
46344085
KHA10-030CE
炭素鋼
0.039
ミリサイズ
R3/8
-20~300
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344094
KHA10-030E
-
0.044
ミリサイズ
R3/8
-20~250
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
46344103
KHA11-020N
-
0.027
インチサイズ
R1/4
-20~250
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344112
KHA12-020CE
炭素鋼
0.026
ミリサイズ
R1/4
-20~300
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344121
KHA12-020E
-
0.029
ミリサイズ
R1/4
-20~250
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
46344137
KHA12-030CE
炭素鋼
0.039
ミリサイズ
R3/8
-20~300
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
46344146
KHA12-030E
-
0.042
ミリサイズ
R3/8
-20~250
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
46344155
KHA13-030N
-
0.046
インチサイズ
R3/8
-20~250
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344164
KHA15-030E
-
0.058
ミリサイズ
R3/8
-20~250
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
46344173
KHA15-040E
-
0.075
ミリサイズ
R1/2
-20~250
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
46344182
KHA16-030E
-
0.051
ミリサイズ
R3/8
-20~250
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
46344191
KHA16-040CE
炭素鋼
0.07
ミリサイズ
R1/2
-20~300
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344207
KHA16-040E
-
0.073
ミリサイズ
R1/2
-20~250
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
46344216
KHA17-040N
-
0.08
インチサイズ
R1/2
-20~250
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344225
KHA18-040E
-
0.076
ミリサイズ
R1/2
-20~250
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
46344234
KHA20-060CE
炭素鋼
0.128
ミリサイズ
R3/4
-20~300
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46344243
KHA20-060E
-
0.128
ミリサイズ
R3/4
-20~250
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
46344252
KHA21-060N
-
0.14
インチサイズ
R3/4
-20~250
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344261
KHA22-060E
-
0.142
ミリサイズ
R3/4
-20~250
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
46344277
KHA25-060CE
炭素鋼
0.133
ミリサイズ
R3/4
-20~300
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344286
KHA25-060E
-
0.133
ミリサイズ
R3/4
-20~250
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
46344295
KHA25-080CE
炭素鋼
0.221
ミリサイズ
R1
-20~300
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344304
KHA25-080E
-
0.246
ミリサイズ
R1
-20~250
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
46344313
KHA27-080N
-
0.252
インチサイズ
R1
-20~250
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344322
KHA28-080E
-
0.26
ミリサイズ
R1
-20~250
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344331
KHA30-080E
-
0.253
ミリサイズ
R1
-20~250
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344347
KHA30-100E
-
0.442
ミリサイズ
R1 1/4
-20~250
¥
7,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344356
KHA34-100N
-
0.449
インチサイズ
R1 1/4
-20~250
¥
7,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください