イハラサイエンス
KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用)
形状
アダプタ
温度範囲(℃)
-20~120
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格圧力(MPa)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
質量(kg)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46344365
KHB06-010E
50
G1/8
6
0.016
ミリサイズ
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344374
KHB08-020E
50
G1/4
8
0.033
ミリサイズ
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344383
KHB10-020E
40
G1/4
10
0.035
ミリサイズ
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
46344392
KHB10-030E
40
G3/8
10
0.053
ミリサイズ
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344401
KHB11-020N
50
G1/4
10.5
0.037
インチサイズ
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344417
KHB12-020E
40
G1/4
12
0.078
ミリサイズ
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344426
KHB12-030E
40
G3/8
12
0.051
ミリサイズ
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344435
KHB13-030N
50
G3/8
13.8
0.053
インチサイズ
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344444
KHB15-030E
40
G3/8
15
0.064
ミリサイズ
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344453
KHB15-040E
40
G1/2
15
0.097
ミリサイズ
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344462
KHB16-030E
31
G3/8
16
0.069
ミリサイズ
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344471
KHB16-040E
31
G1/2
16
0.098
ミリサイズ
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46344487
KHB17-040N
40
G1/2
17.3
0.101
インチサイズ
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344496
KHB18-040E
31
G1/2
18
0.097
ミリサイズ
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344505
KHB20-060E
31
G3/4
20
0.192
ミリサイズ
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344514
KHB21-060N
40
G3/4
21.7
0.205
インチサイズ
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344523
KHB22-060E
31
G3/4
22
0.207
ミリサイズ
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344532
KHB25-060E
31
G3/4
25
0.212
ミリサイズ
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46344541
KHB25-080E
31
G1
25
0.304
ミリサイズ
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344557
KHB27-080N
31
G1
27.2
0.31
インチサイズ
¥
3,920
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344566
KHB28-080E
28
G1
28
0.317
ミリサイズ
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344575
KHB30-080E
28
G1
30
0.337
ミリサイズ
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344584
KHB30-100E
28
G1 1/4
30
0.537
ミリサイズ
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344593
KHB34-100N
25
G1 1/4
34
0.542
インチサイズ
¥
8,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください