曜日別特売

KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用)

KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用) - イハラサイエンスKHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用) - イハラサイエンス
形状アダプタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
定格圧力(MPa)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46344602KHC06-010E0.016ミリサイズ50G1/86
1,700
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344611KHC08-020E0.033ミリサイズ50G1/48
1,750
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344627KHC10-020E0.035ミリサイズ40G1/410
1,750
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344636KHC10-030E0.053ミリサイズ40G3/810
1,750
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344645KHC11-020N0.037インチサイズ50G1/410.5
1,920
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344654KHC12-020E0.038ミリサイズ40G1/412
2,040
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344663KHC12-030E0.052ミリサイズ40G3/812
2,040
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344672KHC13-030N0.054インチサイズ50G3/813.8
2,240
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344681KHC15-030E0.065ミリサイズ40G3/815
2,040
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344697KHC15-040E0.096ミリサイズ40G1/215
2,400
2,298
2,528(税込)
21日以内出荷
返品不可
46344706KHC16-040E0.094ミリサイズ31G1/216
2,400
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344715KHC17-040N0.101インチサイズ40G1/217.3
2,640
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344724KHC18-040E0.097ミリサイズ31G1/218
2,400
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344733KHC20-060E0.163ミリサイズ31G3/420
2,720
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344742KHC21-060N0.176インチサイズ40G3/421.7
2,270
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344751KHC22-060E0.178ミリサイズ31G3/422
2,720
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344767KHC25-060E0.184ミリサイズ31G3/425
3,220
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344776KHC25-080E0.302ミリサイズ31G125
3,220
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344785KHC27-080N0.308インチサイズ31G127.2
3,540
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344794KHC28-080E0.316ミリサイズ28G128
3,220
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
46344803KHC30-080E0.336ミリサイズ28G130
3,220
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344812KHC30-100E0.537ミリサイズ28G1 1/430
6,920
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
46344821KHC34-100N0.543インチサイズ25G1 1/434
6,290
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする