曜日別特売

KKNナット

KKNナット - イハラサイエンスKKNナット - イハラサイエンスKKNナット - イハラサイエンスKKNナット - イハラサイエンスKKNナット - イハラサイエンスKKNナット - イハラサイエンス
形状ナット接続ねじ種類M内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
質量(kg)
寸法
定格圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46345065KKN04-000N-10.50.006ミリサイズ50
320
289
318(税込)
翌日出荷
返品不可
46345074KKN06-000CE炭素鋼120.005ミリサイズ14
410
399
439(税込)
翌日出荷
46345083KKN08-000CE炭素鋼130.007ミリサイズ14
450
439
483(税込)
翌日出荷
46345092KKN10-000CE炭素鋼13.50.012ミリサイズ14
490
439
483(税込)
翌日出荷
46345101KKN11-000N-160.019インチサイズ50
420
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345117KKN12-000CE炭素鋼13.50.014ミリサイズ14
510
489
538(税込)
翌日出荷
46345126KKN13-000N-180.035インチサイズ50
510
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345135KKN16-000CE炭素鋼170.038ミリサイズ14
540
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345144KKN17-000N-190.065インチサイズ40
670
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
46345153KKN20-000CE炭素鋼190.042ミリサイズ14
600
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
46345162KKN21-000N-190.08インチサイズ40
750
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345171KKN25-000CE炭素鋼200.058ミリサイズ14
930
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345187KKN27-000N-210.147インチサイズ31
1,030
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345196KKN28-000E-210.142ミリサイズ28
900
779
857(税込)
翌日出荷
46345205KKN30-000E-220.13ミリサイズ28
1,190
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
46345214KKN34-000N-250.245インチサイズ25
1,890
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345223KKN35-000E-250.223ミリサイズ25
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345232KKN38-000N-270.33ミリサイズ25
2,120
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345241KKN40-000N-29.50.303ミリサイズ21
2,640
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345257KKN42-000N-29.50.294ミリサイズ21
3,020
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345266KKN43-000N-30.50.379インチサイズ21
3,020
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345275KKN48-000N-31.50.539インチサイズ21
4,000
3,598
3,958(税込)
21日以内出荷
返品不可
46345284KKN50-000N-31.50.532ミリサイズ21
4,000
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする