KLA エルボ

KLA エルボ - イハラサイエンスKLA エルボ - イハラサイエンスKLA エルボ - イハラサイエンスKLA エルボ - イハラサイエンスKLA エルボ - イハラサイエンスKLA エルボ - イハラサイエンスKLA エルボ - イハラサイエンス
形状エルボ内容量1個
全23種類を絞り込む
材質
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(Φmm)
寸法I(mm)
手じめL(mm)
寸法l(mm)
二面幅h(mm)
六角対辺H(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46345652KLA04-000N------S45C
1,740
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345661KLA06-000CE4.55.526.5171212炭素鋼
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
46345677KLA08-000CE65.527.517.51214炭素鋼
1,560
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
46345686KLA08-000KNNT6733.5231717S45C
1,360
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
46345695KLA10-000CE85.530201417炭素鋼
1,760
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
46345704KLA10-000KNNT8734.5231719S45C
1,520
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
46345713KLA11-000KNNT------S45C
2,350
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
46345722KLA12-000CE10631211719炭素鋼
1,770
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
46345731KLA12-000KNNT10735.5241922S45C
1,730
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
46345747KLA13-000N117.540282224S45C
2,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46345756KLA16-000CE13840.5282427炭素鋼
2,250
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
46345765KLA17-000N14844.5322732S45C
3,590
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
46345774KLA20-000CE1784530.52730炭素鋼
2,690
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
46345783KLA21-000N18946.5343236S45C
4,270
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
46345792KLA25-000CE22950.535.53636炭素鋼
4,680
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
46345801KLA27-000N221055414146S45C
5,940
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
46345817KLA28-000E221055414146S45C
5,940
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
46345826KLA30-000E251055.5414146S45C
6,760
5,988
6,587(税込)
翌日出荷
返品不可
46345835KLA34-000N281163.5464655S45C
10,900
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
46345844KLA35-000E281163.5464655S45C
10,900
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
46345853KLA38-000N321269.5505060S45C
14,300
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46345862KLA43-000N341277.5576065S45C
15,400
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46345871KLA48-000N401283.5626575S45C
25,700
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする