イハラサイエンス
KLC 方向調整エルボ
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
温度範囲(℃)
-20~250
スリーブタイプ
エンベロープ付
内容量
1個
全12種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
35
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格圧力(MPa)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345887
KLC08-000E
0.079
50
8
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
46345896
KLC10-000E
0.082
40
10
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
46345905
KLC12-000E
0.093
40
12
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
46345914
KLC15-000E
0.237
40
15
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
46345923
KLC16-000E
0.255
31
16
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
46345932
KLC18-000E
0.263
31
18
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
46345957
KLC22-000E
0.349
31
22
¥
2,620
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
翌日出荷
返品不可
46345975
KLC28-000E
0.747
28
28
¥
6,460
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46345984
KLC30-000E
0.71
28
30
¥
7,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46345993
KLC35-000E
0.81
25
35
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46345941
KLC20-000E
0.326
31
20
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
46345966
KLC25-000E
0.481
31
25
¥
4,550
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください