曜日別特売

KLD ホース接続ユニオンエルボ

KLD ホース接続ユニオンエルボ - イハラサイエンスKLD ホース接続ユニオンエルボ - イハラサイエンスKLD ホース接続ユニオンエルボ - イハラサイエンスKLD ホース接続ユニオンエルボ - イハラサイエンスKLD ホース接続ユニオンエルボ - イハラサイエンスKLD ホース接続ユニオンエルボ - イハラサイエンス
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G内容量1個
全32種類を絞り込む
定格圧力(MPa)
管接続口径
32種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
定格圧力(MPa)
管接続口径
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46346027KLD08-030CE炭素鋼0.06314G3/8-20~300
1,550
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346036KLD08-030E-0.08550G3/8-20~250
1,900
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
46346045KLD10-020CE炭素鋼0.04814G1/4-20~300
1,630
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346054KLD10-020E-0.09140G1/4-20~250
1,420
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
46346063KLD10-030CE炭素鋼0.06814G3/8-20~300
1,760
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
46346072KLD10-030E-0.0940G3/8-20~250
1,520
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
46346081KLD10-040E-0.14940G1/2-20~250
2,230
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
46346097KLD12-020E-0.09940G1/4-20~250
1,520
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
46346106KLD12-030CE炭素鋼0.07314G3/8-20~300
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
46346115KLD12-030E-0.09840G3/8-20~250
1,520
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
46346124KLD12-040CE炭素鋼0.13714G1/2-20~300
2,400
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346133KLD12-040E-0.15440G1/2-20~250
2,230
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
46346142KLD15-030E-0.16840G3/8-20~250
2,050
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
46346151KLD15-040E-0.17440G1/2-20~250
2,090
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
46346167KLD16-030E-0.25331G3/8-20~250
2,090
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
46346176KLD16-040CE炭素鋼0.1714G1/2-20~300
2,400
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346185KLD16-040E-0.25731G1/2-20~250
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46346194KLD18-040E-0.25631G1/2-20~250
3,350
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
46346203KLD20-060CE炭素鋼0.26414G3/4-20~300
4,280
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346212KLD20-060E-0.31931G3/4-20~250
3,730
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
46346221KLD22-040E-0.33531G1/2-20~250
4,260
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
46346237KLD22-060E-0.34331G3/4-20~250
4,260
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
46346246KLD25-060CE炭素鋼0.39714G3/4-20~300
6,740
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346255KLD25-060E-0.46831G3/4-20~250
5,040
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
46346264KLD25-080CE炭素鋼0.42114G1-20~300
6,920
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346273KLD25-080E-0.50231G1-20~250
5,040
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
46346282KLD28-060E-0.72528G3/4-20~250
6,500
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346291KLD28-080E-0.7228G1-20~250
6,500
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346307KLD30-060E-0.69228G3/4-20~250
8,400
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346316KLD30-080E-0.68628G1-20~250
8,400
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346002KLD08-020CE炭素鋼0.04114G1/4-20~300
1,500
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
46346011KLD08-020E-0.06950G1/4-20~250
1,320
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする