イハラサイエンス
KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす)
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
温度範囲(℃)
-20~250
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G
内容量
1個
全22種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
適合管外径(Φmm)
選択してください
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格圧力(MPa)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346325
KLE08-020E
0.071
50
G1/4
8
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346334
KLE08-030E
0.088
50
G3/8
8
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346343
KLE10-020E
0.091
40
G1/4
10
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
46346352
KLE10-030E
0.093
40
G3/8
10
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346361
KLE10-040E
0.152
40
G1/2
10
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46346377
KLE12-020E
0.096
40
G1/4
12
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346386
KLE12-030E
0.102
40
G3/8
12
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
46346395
KLE12-040E
0.157
40
G1/2
12
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346404
KLE15-030E
0.17
40
G3/8
15
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46346413
KLE15-040E
0.177
40
G1/2
15
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346422
KLE16-030E
0.247
31
G3/8
16
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346431
KLE16-040E
0.258
31
G1/2
16
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346447
KLE18-040E
0.256
31
G1/2
18
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346456
KLE20-060E
0.326
31
G3/4
20
¥
3,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346465
KLE22-040E
0.335
31
G1/2
22
¥
4,260
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346474
KLE22-060E
0.339
31
G3/4
22
¥
4,260
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346483
KLE25-060E
0.469
31
G3/4
25
¥
5,040
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346492
KLE25-080E
0.498
31
G1
25
¥
5,040
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46346501
KLE28-060E
0.706
28
G3/4
28
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346517
KLE28-080E
0.722
28
G1
28
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346526
KLE30-060E
0.673
28
G3/4
30
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346535
KLE30-080E
0.689
28
G1
30
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください