イハラサイエンス
KLE ホース接続ユニオンエルボ(めすシート)
材質
炭素鋼
形状
エルボ
定格圧力(MPa)
14
温度範囲(℃)
-20~300
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346544
KLE08-020CE
0.042
G1/4
8
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346553
KLE08-030CE
0.063
G3/8
8
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346562
KLE10-020CE
0.048
G1/4
10
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346571
KLE10-030CE
0.067
G3/8
10
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346587
KLE12-030CE
0.073
G3/8
12
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346596
KLE12-040CE
0.141
G1/2
12
¥
3,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346605
KLE16-040CE
0.179
G1/2
16
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346614
KLE20-060CE
0.267
G3/4
20
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346623
KLE25-060CE
0.407
G3/4
25
¥
5,780
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346632
KLE25-080CE
0.413
G1
25
¥
5,780
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください