イハラサイエンス
KLF エルボ(めす)
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
全28種類を絞り込む
定格圧力(MPa)
選択してください
14
25
28
31
40
50
管接続口径
選択してください
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
適合管外径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
35
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
定格圧力(MPa)
管接続口径
温度範囲(℃)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346641
KLF06-010CE
炭素鋼
14
Rc1/8
-20~300
6
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346657
KLF06-010E
-
50
Rc1/8
-20~250
6
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346666
KLF06-020E
-
50
Rc1/4
-20~250
6
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346675
KLF08-020CE
炭素鋼
14
Rc1/4
-20~300
8
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346684
KLF08-020E
-
50
Rc1/4
-20~250
8
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
46346693
KLF10-020CE
炭素鋼
14
Rc1/4
-20~300
10
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346702
KLF10-020E
-
40
Rc1/4
-20~250
10
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
翌日出荷
46346711
KLF10-030E
-
40
Rc3/8
-20~250
10
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346727
KLF12-020E
-
40
Rc1/4
-20~250
12
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
46346736
KLF12-030CE
炭素鋼
14
Rc3/8
-20~300
12
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346745
KLF12-030E
-
40
Rc3/8
-20~250
12
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
46346754
KLF15-030E
-
40
Rc3/8
-20~250
15
¥
3,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
46346763
KLF15-040E
-
40
Rc1/2
-20~250
15
¥
3,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
46346772
KLF16-040CE
炭素鋼
14
Rc1/2
-20~300
16
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346781
KLF16-040E
-
31
Rc1/2
-20~250
16
¥
3,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
46346797
KLF18-040E
-
31
Rc1/2
-20~250
18
¥
3,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
46346806
KLF20-040E
-
31
Rc1/2
-20~250
20
¥
4,250
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346815
KLF20-060CE
炭素鋼
14
Rc3/4
-20~300
20
¥
4,580
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346824
KLF20-060E
-
31
Rc3/4
-20~250
20
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346833
KLF22-060E
-
31
Rc3/4
-20~250
22
¥
4,120
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346842
KLF25-060CE
炭素鋼
14
Rc3/4
-20~300
25
¥
7,360
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346851
KLF25-060E
-
31
Rc3/4
-20~250
25
¥
6,410
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346867
KLF25-080CE
炭素鋼
14
Rc1
-20~300
25
¥
7,360
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346876
KLF25-080E
-
31
Rc1
-20~250
25
¥
6,410
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
46346885
KLF28-080E
-
28
Rc1
-20~250
28
¥
6,570
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346894
KLF30-080E
-
28
Rc1
-20~250
30
¥
6,570
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346903
KLF30-100E
-
28
Rc1 1/4
-20~250
30
¥
9,150
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46346912
KLF35-100E
-
25
Rc1 1/4
-20~250
35
¥
11,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください