イハラサイエンス
KLL ロングエルボ
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
接続ねじ種類
R
内容量
1個
全34種類を絞り込む
定格圧力(MPa)
選択してください
14
25
28
31
40
50
管接続口径
選択してください
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
適合管外径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
35
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
定格圧力(MPa)
管接続口径
温度範囲(℃)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46347393
KLL06-010CE
炭素鋼
14
R1/8
-20~300
6
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
46347402
KLL06-010E
-
50
R1/8
-20~250
6
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
46347411
KLL06-020E
-
50
R1/4
-20~250
6
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
46347427
KLL08-010E
-
50
R1/8
-20~250
8
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347436
KLL08-020CE
炭素鋼
14
R1/4
-20~300
8
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
46347445
KLL08-020E
-
50
R1/4
-20~250
8
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
46347454
KLL10-020CE
炭素鋼
14
R1/4
-20~300
10
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
46347463
KLL10-020E
-
40
R1/4
-20~250
10
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
46347472
KLL10-030CE
炭素鋼
14
R3/8
-20~300
10
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347481
KLL10-030E
-
40
R3/8
-20~250
10
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
46347497
KLL12-020CE
炭素鋼
14
R1/4
-20~300
12
¥
2,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347506
KLL12-020E
-
40
R1/4
-20~250
12
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
46347515
KLL12-030CE
炭素鋼
14
R3/8
-20~300
12
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
46347524
KLL12-030E
-
40
R3/8
-20~250
12
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46347533
KLL12-040E
-
40
R1/2
-20~250
12
¥
3,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347542
KLL15-030E
-
40
R3/8
-20~250
15
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
46347551
KLL15-040E
-
40
R1/2
-20~250
15
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
46347567
KLL16-040CE
炭素鋼
14
R1/2
-20~300
16
¥
4,580
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347585
KLL18-030E
-
31
R3/8
-20~250
18
¥
3,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347594
KLL18-040E
-
31
R1/2
-20~250
18
¥
4,930
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
46347603
KLL20-060CE
炭素鋼
14
R3/4
-20~300
20
¥
5,990
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347612
KLL20-060E
-
31
R3/4
-20~250
20
¥
5,990
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
46347621
KLL22-040E
-
31
R1/2
-20~250
22
¥
5,990
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347637
KLL22-060E
-
31
R3/4
-20~250
22
¥
6,060
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
46347646
KLL25-060CE
炭素鋼
14
R3/4
-20~300
25
¥
6,590
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347664
KLL25-080CE
炭素鋼
14
R1
-20~300
25
¥
9,640
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347673
KLL25-080E
-
31
R1
-20~250
25
¥
9,640
¥
9,088
¥
9,997
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46347682
KLL28-060E
-
28
R3/4
-20~250
28
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347691
KLL28-080E
-
28
R1
-20~250
28
¥
10,200
¥
9,188
¥
10,107
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347707
KLL30-080E
-
28
R1
-20~250
30
¥
10,200
¥
9,188
¥
10,107
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347716
KLL30-100E
-
28
R1 1/4
-20~250
30
¥
20,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347725
KLL35-100E
-
25
R1 1/4
-20~250
35
¥
24,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347576
KLL16-040E
-
31
R1/2
-20~250
16
¥
4,560
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
46347655
KLL25-060E
-
31
R3/4
-20~250
25
¥
9,640
¥
9,088
¥
9,997
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください