曜日別特売

KLN エルボニップル

KLN エルボニップル - イハラサイエンスKLN エルボニップル - イハラサイエンスKLN エルボニップル - イハラサイエンスKLN エルボニップル - イハラサイエンスKLN エルボニップル - イハラサイエンスKLN エルボニップル - イハラサイエンスKLN エルボニップル - イハラサイエンスKLN エルボニップル - イハラサイエンス
形状エルボ接続ねじ種類R内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法I(mm)
手じめL(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
二面幅h(mm)
基準径の位置G(mm)
六角対辺H(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46347734KLN04-010N2.54622.51315123.9712S45C
930
839
923(税込)
翌日出荷
46347743KLN04-020N---------S45C
1,460
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
46347752KLN06-010CE4.54.55.526.514.51712-12炭素鋼
960
959
1,055(税込)
翌日出荷
46347761KLN06-020CE4.575.526.5171714-12炭素鋼
1,080
999
1,099(税込)
翌日出荷
46347786KLN06-030E49734.519.524196.3514S45C
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46347795KLN08-010CE64.55.527.51517.512-14炭素鋼
1,080
999
1,099(税込)
翌日出荷
46347804KLN08-020CE675.527.51817.514-14炭素鋼
1,080
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
46347831KLN08-030E69734.519.524196.3517S45C
1,830
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
46347847KLN10-020CE875.530182014-17炭素鋼
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
46347865KLN10-030CE895.53119.52117-17炭素鋼
1,220
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
46347883KLN11-010N84734.51723173.9719S45C
1,760
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
46347892KLN11-020KNNT87.5734.51923176.0119S45C
1,760
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
46347917KLN12-020CE107631192117-19炭素鋼
1,220
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
46347935KLN12-030CE10963119.52117-19炭素鋼
1,220
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
46347953KLN12-040CE1012634262424-19炭素鋼
1,630
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
46347962KLN13-020N1177.5402228226.0124S45C
2,150
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
46347971KLN13-030N1197.54022.528226.3524S45C
2,150
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
46347987KLN16-030CE139840.523.52824-27炭素鋼
3,300
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347996KLN16-040CE1312840.5262824-27炭素鋼
1,630
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
46348005KLN17-030N149844.527.532276.3532S45C
2,680
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
46348014KLN17-040N1412844.53032278.1632S45C
2,680
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
46348023KLN20-060CE171684528.530.530-30炭素鋼
2,360
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
46348032KLN21-040N1812946.53234328.1636S45C
3,340
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
46348041KLN21-060N1816946.532.534329.5336S45C
3,340
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
46348057KLN25-060CE2216950.531.535.536-36炭素鋼
4,360
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348066KLN25-080CE2222950.533.535.536-36炭素鋼
4,360
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348075KLN27-060N2216105537.541419.5346S45C
4,930
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
46348084KLN27-080N2222105539.5414110.3946S45C
4,930
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348093KLN28-060E2216105537.541419.5346S45C
4,730
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
46348102KLN28-080E2222105539.5414110.3946S45C
3,380
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
46348111KLN30-080E25221055.539.5414110.3946S45C
6,580
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
46348127KLN30-100E25311060.542.5464612.746S45C
7,380
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
46348136KLN34-080N28221163.544.5464610.3955S45C
7,380
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348145KLN34-100N28311163.544.5464612.755S45C
7,380
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348154KLN35-100E28311163.545.5464612.755S45C
7,450
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348163KLN38-120N32361269.548.5505012.760S45C
12,300
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348172KLN43-100N34311277.551.5576012.765S45C
13,400
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348181KLN43-120N34361277.551.5576012.765S45C
13,400
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348197KLN48-120N40361283.557.5626512.775S45C
14,700
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348206KLN48-160N40461283.558626515.8875S45C
16,200
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46347777KLN06-020KNNT44.5733.51723176.0114S45C
870
取扱い終了
代替品有
46347813KLN08-020KNNT66.5733.51823176.0117S45C
870
取扱い終了
代替品有
46347856KLN10-020KNNT87.5734.51923176.0119S45C
940
取扱い終了
代替品有
46347874KLN10-030KNNT88.5735.519.524196.3519S45C
1,010
取扱い終了
代替品有
46347926KLN12-020KNNT107.5735.52024196.0122S45C
1,010
取扱い終了
代替品有
46347944KLN12-030KNNT109.5735.520.524196.3522S45C
1,010
取扱い終了
代替品有
46347822KLN08-030CE---------炭素鋼
780
取扱い終了
返品不可
46347901KLN11-020N---------S45C
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46347777KLN06-020KNNT10792634KLN06-020KNNTKLN06-020KNNT NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792634NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました
46347813KLN08-020KNNT10792652KLN08-020KNNTKLN08-020KNNT NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792652NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました
46347856KLN10-020KNNT10792661KLN10-020KNNTKLN10-020KNNT NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792661NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
46347874KLN10-030KNNT10792677KLN10-030KNNTKLN10-030KNNT NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792677NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
46347926KLN12-020KNNT10792695KLN12-020KNNTKLN12-020KNNT NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792695NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
46347944KLN12-030KNNT10792704KLN12-030KNNTKLN12-030KNNT NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792704NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする