曜日別特売

KLN エルボニップル(おす)

KLN エルボニップル(おす) - イハラサイエンスKLN エルボニップル(おす) - イハラサイエンスKLN エルボニップル(おす) - イハラサイエンス
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R内容量1個
全26種類を絞り込む
定格圧力(MPa)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格圧力(MPa)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46348215KLN10-R1/4-B0.08114R1/410
1,190
1,188
1,307(税込)
翌日出荷
46348224KLN10-R1/4-B-10.0427R1/410
910
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
46348233KLN10-R3/8-B0.10314R3/810
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
46348242KLN10-R3/8-B-10.0457R3/810
910
899
989(税込)
当日出荷
46348251KLN12-R1/4-B0.10314R1/412
1,480
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
46348267KLN12-R1/4-B-10.0547R1/412
1,660
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
46348276KLN12-R3/8-B0.10614R3/812
1,420
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
46348285KLN12-R3/8-B-10.0567R3/812
1,040
999
1,099(税込)
翌日出荷
46348294KLN15-R1/2-B0.18914R1/215
2,260
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
46348303KLN15-R1/2-B-10.0887R1/215
1,810
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
46348312KLN15-R3/8-B0.17914R3/815
2,170
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
46348321KLN15-R3/8-B-10.0857R3/815
1,810
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348337KLN20-R3/4-B-10.1533.5R3/420
4,030
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
46348346KLN4-R1/8-B0.02814R1/84
670
599
659(税込)
翌日出荷
46348355KLN4-R1/8-B-10.0177R1/84
590
569
626(税込)
翌日出荷
46348364KLN6-R1/4-B0.06914R1/46
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
46348373KLN6-R1/4-B-10.0267R1/46
670
599
659(税込)
当日出荷
46348382KLN6-R1/8-B0.04314R1/86
860
859
945(税込)
当日出荷
46348391KLN6-R1/8-B-10.027R1/86
670
649
714(税込)
翌日出荷
46348407KLN6-R3/8-B0.08414R3/86
1,390
1,388
1,527(税込)
翌日出荷
返品不可
46348416KLN8-R1/4-B0.07314R1/48
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
46348425KLN8-R1/4-B-10.0287R1/48
750
749
824(税込)
翌日出荷
46348434KLN8-R1/8-B0.07114R1/88
1,140
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
46348443KLN8-R1/8-B-10.0267R1/88
750
749
824(税込)
翌日出荷
46348452KLN8-R3/8-B0.09614R3/88
1,390
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
46348461KLN8-R3/8-B-10.0477R3/88
1,000
939
1,033(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする