イハラサイエンス
KLO Oリングガスケット形エルボニップル
材質
S45C
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
温度範囲(℃)
-20~120
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法I(mm)
手じめL(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
二面幅h(mm)
六角対辺H(mm)
六角対辺H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46348477
KLO06-010E
17
4
4
7
30.5
30
20
10
14
14
14
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
46348486
KLO06-020E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,930
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348495
KLO08-010E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,930
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348504
KLO08-020KNNT
20
6
6.5
7
33.5
34
23
12
17
17
19
¥
2,470
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
46348513
KLO10-020KNNT
20
8
7.5
7
34.5
35
23
12
17
19
19
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
46348522
KLO10-030KNNT
25.6
8
8.5
7
35.5
36
24
12
19
19
22
¥
3,910
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348531
KLO12-020KNNT
20
10
7.5
7
35.5
36
24
12
19
22
19
¥
2,790
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
46348547
KLO12-030KNNT
25.6
10
9.5
7
35.5
36
24
12
19
22
22
¥
2,790
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348556
KLO12-040E
29
10
12
7
35.5
46
24
16
24
22
27
¥
4,240
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348565
KLO15-030E
25.6
12
9
7.5
41.5
40
29
12
24
27
22
¥
3,120
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348574
KLO15-040E
29
12
12
7.5
41.5
46
29
16
24
27
27
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
46348583
KLO16-040E
29
13
12
7.5
44.5
46
32
16
24
30
27
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348592
KLO18-030E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348601
KLO18-040E
29
14
12
8
44.5
52
32
16
30
32
27
¥
3,710
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
46348626
KLO20-060E
38
17
16
8
45.5
52
33
17
30
36
36
¥
4,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348635
KLO22-040E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
7,840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348644
KLO22-060E
38
18
16
9
46.5
52
34
17
32
36
36
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348653
KLO25-060E
38
20
16
10
49.5
60
36
17
36
41
36
¥
8,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348662
KLO25-080E
44
20
22
10
49.5
62
36
21
36
41
41
¥
8,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348671
KLO28-060E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348687
KLO28-080E
44
22
22
10
55
62
41
21
41
46
41
¥
9,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348696
KLO30-080E
44
25
22
10
55.5
66
41
21
41
46
41
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348705
KLO30-100E
58
25
31
10
58.5
66
44
21
41
46
50
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348714
KLO35-100E
58
28
31
11
63.5
66
46
21
46
55
50
¥
19,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348723
KLO38-120N
64
32
36
12
69.5
73
50
21
50
60
55
¥
20,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348617
KLO20-040E
29
17
12
8
45.5
52
33
16
30
36
27
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください