KLS ホース接続隔壁ユニオンエルボ(めす)

KLS ホース接続隔壁ユニオンエルボ(めす) - イハラサイエンスKLS ホース接続隔壁ユニオンエルボ(めす) - イハラサイエンス
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格圧力(MPa)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46348732KLS08-020E0.11550G1/48
4,400
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348741KLS08-030E0.11650G3/88
4,400
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348757KLS10-020E0.15540G1/410
4,920
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348766KLS10-030E0.15840G3/810
4,920
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348775KLS10-040E0.18740G1/210
7,240
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348784KLS12-020E0.19440G1/412
5,500
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348793KLS12-030E0.1940G3/812
5,500
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348802KLS12-040E0.1940G1/212
7,240
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348811KLS15-030E0.28840G3/815
7,240
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348827KLS15-040E0.29440G1/215
7,240
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348836KLS16-030E0.35231G3/816
8,100
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348845KLS16-040E0.38631G1/216
8,100
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348854KLS18-040E0.45231G1/218
9,320
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348863KLS20-060E0.49531G3/420
9,720
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348872KLS22-040E0.60331G1/222
14,900
14,880
16,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348881KLS22-060E0.59631G3/422
14,900
14,880
16,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348897KLS25-060E0.86931G3/425
18,600
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348906KLS25-080E0.86431G125
18,600
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348915KLS28-060E1.13328G3/428
20,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348924KLS28-080E1.12728G128
20,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348933KLS30-060E1.08328G3/430
21,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46348942KLS30-080E1.05828G130
21,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする