曜日別特売

KMC スタッドエルボ(C形)

KMC スタッドエルボ(C形) - イハラサイエンスKMC スタッドエルボ(C形) - イハラサイエンスKMC スタッドエルボ(C形) - イハラサイエンスKMC スタッドエルボ(C形) - イハラサイエンス
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R内容量1個
全18種類を絞り込む
定格圧力(MPa)
管接続口径
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
定格圧力(MPa)
管接続口径
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46349116KMC06-010CE炭素鋼0.07814R1/8-20~300
7,710
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
46349125KMC06-010E-0.09150R1/8-20~120
6,740
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349134KMC08-020CE炭素鋼0.1514R1/4-20~300
8,540
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349143KMC08-020E-0.16550R1/4-20~120
7,460
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349152KMC10-020CE炭素鋼0.15214R1/4-20~300
9,300
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349161KMC10-020E-0.1740R1/4-20~120
8,120
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349177KMC12-030CE炭素鋼0.26814R3/8-20~300
10,800
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349186KMC12-030E-0.29840R3/8-20~120
9,350
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349195KMC15-040E-0.3640R1/2-20~120
12,400
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349204KMC16-040CE炭素鋼0.34214R1/2-20~300
12,400
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349213KMC16-040E-0.38131R1/2-20~120
12,400
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349222KMC18-040E-0.38631R1/2-20~120
12,400
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349231KMC20-060CE炭素鋼0.75414R3/4-20~300
16,800
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349247KMC20-060E-0.831R3/4-20~120
16,900
16,880
18,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349256KMC22-060E-0.78331R3/4-20~120
16,900
16,880
18,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349265KMC25-080CE炭素鋼1.26414R1-20~300
24,700
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349274KMC25-080E-1.41131R1-20~120
24,700
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349283KMC28-080E-1.43628R1-20~120
24,700
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする