KNナット

KNナット - イハラサイエンスKNナット - イハラサイエンス
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ナット材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類M内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46349292KN10-B0.02M16×1.510
240
239
263(税込)
翌日出荷
46349301KN10-B-10.014M14×1.510
170
169
186(税込)
翌日出荷
46349317KN12-B0.024M18×1.512
330
329
362(税込)
翌日出荷
46349326KN12-B-10.016M16×1.512
200
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
46349335KN15-B0.045M22×1.515
500
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
46349344KN15-B-10.021M20×1.515
330
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
46349353KN20-B-10.032M26×1.520
490
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349362KN25-B-10.05M32×1.525
820
749
824(税込)
11日以内出荷
返品不可
46349371KN4-B0.007M10×1.254
110
97
107(税込)
11日以内出荷
返品不可
46349387KN4-B-10.004M8×14
90
82
90(税込)
11日以内出荷
返品不可
46349396KN6-B0.012M12×1.56
160
159
175(税込)
翌日出荷
46349405KN6-B-10.006M10×1.256
110
109
120(税込)
翌日出荷
46349414KN8-B0.016M14×1.58
200
199
219(税込)
翌日出荷
46349423KN8-B-10.008M12×1.258
120
109
120(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする