イハラサイエンス
KO スリーブ
材質
JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状
スリーブ
材質(ナット)
JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
0.001
0.002
0.003
0.004
0.006
適合管外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
15
20
25
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349432
KO10-B
10
0.003
10
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
46349441
KO10-B-1
7.5
0.001
10
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
46349457
KO12-B
10
0.004
12
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
46349466
KO12-B-1
7.5
0.002
12
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌日出荷
46349475
KO15-B
10
0.004
15
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
46349484
KO15-B-1
8.5
0.003
15
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46349493
KO20-B-1
8.5
0.003
20
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349502
KO25-B-1
9
0.006
25
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46349511
KO4-B
7
0.001
4
¥
50
¥
48
¥
53
(税込)
翌日出荷
46349527
KO4-B-1
7
0.001
4
¥
50
¥
48
¥
53
(税込)
翌日出荷
46349536
KO6-B
9
0.002
6
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
46349545
KO6-B-1
7
0.001
6
¥
60
¥
58
¥
64
(税込)
当日出荷
46349554
KO8-B
9
0.002
8
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌日出荷
返品不可
46349563
KO8-B-1
7.5
0.001
8
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください