イハラサイエンス
KP-B 圧力計用ガスケット(クロム皮)
材質
クロム皮
厚さ(mm)
3
温度範囲(℃)
-20~250
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349667
KP-B-01
11
6
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
46349676
KP-B-02
14
6
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
46349685
KP-B-03
18
6
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください