イハラサイエンス
KP-D 圧力計用ガスケット(銅)
材質
りん脱酸銅
厚さ(mm)
2
温度範囲(℃)
-20~250
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349782
KP-D-01
11
6
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
46349791
KP-D-02
14
6
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
46349807
KP-D-03
18
6
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください