イハラサイエンス
KRE レジューサー
形状
レジューサー
温度範囲(℃)
-20~250
内容量
1個
全37種類を絞り込む
呼び
選択してください
適合継手:8
適合継手:10
適合継手:12
適合継手:13(1/4)
適合継手:15
適合継手:16
適合継手:17(3/8)
適合継手:18
適合継手:20
適合継手:21(1/2)
適合継手:21(1//2)
適合継手:22
適合継手:25
適合継手:27(3/4)
適合継手:28
適合継手:30
適合継手:34(1)
適合継手:35
適合継手:38
適合管外径(Φmm)
選択してください
6
8
10
10.5
12
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
定格圧力(MPa)
呼び
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349816
KRE08-060E
0.032
ミリサイズ
50
適合継手:8
6
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
46349834
KRE10-080E
0.046
ミリサイズ
50
適合継手:10
8
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
46349852
KRE12-080E
0.048
ミリサイズ
50
適合継手:12
8
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
46349861
KRE12-100E
0.054
ミリサイズ
40
適合継手:12
10
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
46349877
KRE13-110N
0.059
インチサイズ
50
適合継手:13(1/4)
10.5
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349886
KRE15-080E
0.055
ミリサイズ
50
適合継手:15
8
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46349895
KRE15-100E
0.061
ミリサイズ
40
適合継手:15
10
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46349904
KRE16-060E
0.049
ミリサイズ
50
適合継手:16
6
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46349913
KRE16-100E
0.071
ミリサイズ
40
適合継手:16
10
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
46349922
KRE16-120E
0.076
ミリサイズ
40
適合継手:16
12
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
46349931
KRE17-110N
0.07
インチサイズ
50
適合継手:17(3/8)
10.5
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46349947
KRE17-130N
0.084
インチサイズ
50
適合継手:17(3/8)
13.8
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349956
KRE18-100E
0.087
ミリサイズ
40
適合継手:18
10
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46349965
KRE18-150E
0.123
ミリサイズ
40
適合継手:18
15
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46349974
KRE20-060E
0.072
ミリサイズ
50
適合継手:20
6
¥
2,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
46349983
KRE20-120E
0.092
ミリサイズ
40
適合継手:20
12
¥
2,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46349992
KRE20-160E
0.159
ミリサイズ
31
適合継手:20
16
¥
2,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
46350001
KRE21-130N
0.123
インチサイズ
50
適合継手:21(1/2)
13.8
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350017
KRE21-170N
0.174
インチサイズ
40
適合継手:21(1//2)
17.3
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350026
KRE22-150E
0.145
ミリサイズ
40
適合継手:22
15
¥
2,810
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46350035
KRE22-180E
0.175
ミリサイズ
31
適合継手:22
18
¥
2,810
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46350044
KRE25-160E
0.177
ミリサイズ
31
適合継手:25
16
¥
3,040
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46350053
KRE25-200E
0.231
ミリサイズ
31
適合継手:25
20
¥
3,040
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
46350062
KRE27-170N
0.221
インチサイズ
40
適合継手:27(3/4)
17.3
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350071
KRE27-210N
0.243
インチサイズ
40
適合継手:27(3/4)
21.7
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350087
KRE28-180E
0.21
ミリサイズ
31
適合継手:28
18
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350096
KRE28-220E
0.244
ミリサイズ
31
適合継手:28
22
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350105
KRE30-200E
0.291
ミリサイズ
31
適合継手:30
20
¥
4,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350114
KRE30-250E
0.322
ミリサイズ
31
適合継手:30
25
¥
4,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350123
KRE34-210N
0.317
インチサイズ
40
適合継手:34(1)
21.7
¥
5,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350132
KRE34-270N
0.454
インチサイズ
31
適合継手:34(1)
27.2
¥
8,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350141
KRE35-220E
0.383
ミリサイズ
31
適合継手:35
22
¥
6,180
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350157
KRE35-280E
0.464
ミリサイズ
28
適合継手:35
28
¥
6,180
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350166
KRE38-250N
0.424
ミリサイズ
25
適合継手:38
25
¥
8,030
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46350175
KRE38-300N
0.475
ミリサイズ
25
適合継手:38
30
¥
8,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46349825
KRE10-060E
0.033
ミリサイズ
50
適合継手:10
6
¥
1,150
¥
919
¥
1,011
(税込)
取扱停止中
返品不可
46349843
KRE12-060E
0.036
ミリサイズ
50
適合継手:12
6
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください